Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TORK 7209A elektromechanikus időzítő, 120, 208 - 277 VAC, 40 A, 24 óra, 20 perc min. Időbeállítás | CU6ULD 483A22

TORK 7209A Electromechanical Timer, 120, 208 To 277VAC, 40 A, 24 Hr, 20 Min Min. Time Setting

Raktáron
Item: CU6ULD Típus: 7209AKereszthivatkozás: 483A22
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
€471.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromechanikus időzítő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkKapcsolatfelvételFeszültségSzélességMélységMagasságTételÁr
TORK WH2B elektromechanikus időzítő 208 - 277V | AF9ZZH 30YJ44 WH2B240DPST-NEM208-277 VAC568860 "2.94 "7.94 "Elektromechanikus vízmelegítő időzítő€242.05
TORK 8001U Elektromechanikus időzítő 480V SPDT-NO / NC | AF9ZZP 30YJ52 8001U120SPDT-NO / NC480568597 "3.75 "9.25 "Elektromechanikus időzítő€629.36
TORK 1109A-O elektromechanikus időzítő, 120, 208 - 277 VAC, 40 A, Dpst, 24 óra | CU6ULE 483A21 1109A-O-------Elektromechanikus időzítő€261.38
TORK 7302 elektromechanikus időzítő, 24 órás névleges | CU6ULF 52ZC61 7302-------Elektromechanikus időzítő€987.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORK 7209A Electromechanical Timer, 120, 208 To 277VAC, 40 A, 24 Hr, 20 Min Min. Time Setting
€471.04 /Mértékegység