Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TORK 8001U Elektromechanikus időzítő 480V SPDT-NO / NC | AF9ZZP 30YJ52

TORK 8001U elektromechanikus időzítő 480V SPDT-NO/NC

Raktáron
Tétel: AF9ZZP Modell: 8001UKereszthivatkozás: 30YJ52

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€629.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromechanikus időzítő
erősítők20
KapcsolatfelvételSPDT-NO / NC
Lépjen kapcsolatba a HP @ 120V céggel3/4
Napi kapitányNem
Mélység3.75 "
Ház típusaAcél beltéri
befejezFém burkolat, szürke zománc
Magasság9.25 "
Max. Be / Ki ciklusok48
Max. Idő beállítás1-3 / 4 óra.
Min. Idő beállítás15 min.
Szereljefelületi
NEMA értékelés1
Pólusok száma1
Beleértve a kirándulókat96
Működési hőmérséklet.-40 foktól 165 fokig F
típus24 XNUMX óra.
Feszültség480
Szélesség568597 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.755
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9107008000

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkKapcsolatfelvételFeszültségSzélességMélységMagasságTételÁr
TORK WH2B elektromechanikus időzítő 208 - 277V | AF9ZZH 30YJ44 WH2B240DPST-NEM208-277 VAC568860 "2.94 "7.94 "Elektromechanikus vízmelegítő időzítő€242.05
TORK 7209A elektromechanikus időzítő, 120, 208 - 277 VAC, 40 A, 24 óra, 20 perc min. Időbeállítás | CU6ULD 483A22 7209A-------Elektromechanikus időzítő€471.04
TORK 1109A-O elektromechanikus időzítő, 120, 208 - 277 VAC, 40 A, Dpst, 24 óra | CU6ULE 483A21 1109A-O-------Elektromechanikus időzítő€261.38
TORK 7302 elektromechanikus időzítő, 24 órás névleges | CU6ULF 52ZC61 7302-------Elektromechanikus időzítő€987.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORK 8001U elektromechanikus időzítő 480V SPDT-NO/NC
€629.36 /Mértékegység