Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TORK WH2B elektromechanikus időzítő 208 - 277V | AF9ZZH 30YJ44

TORK WH2B elektromechanikus időzítő 208 - 277V

Raktáron
Tétel: AF9ZZH Modell: WH2BKereszthivatkozás: 30YJ44
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
€249.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromechanikus vízmelegítő időzítő
erősítők40
KapcsolatfelvételDPST-NEM
Lépjen kapcsolatba a HP @ 120V céggel2
Lépjen kapcsolatba a HP @ 240V céggel5
Napi kapitányNem
Mélység2.94 "
Ház típusaAcél beltéri
befejezFém burkolat, szürke zománc
Magasság7.94 "
Hossz7.94 "
Max. Be / Ki ciklusok12
Max. Idő beállítás22 XNUMX óra.
Min. Idő beállítás20 min.
Szereljefelületi
NEMA értékelés1
Pólusok száma2
Beleértve a kirándulókat2
Működési hőmérséklet.-40 foktól 165 fokig F
típus24 XNUMX óra.
Feszültség208-277 VAC
Szélesség568860 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.13
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8536507000

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Külső felülírókar

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkKapcsolatfelvételFeszültségSzélességMélységMagasságTételÁr
TORK 8001U Elektromechanikus időzítő 480V SPDT-NO / NC | AF9ZZP 30YJ52 8001U120SPDT-NO / NC480568597 "3.75 "9.25 "Elektromechanikus időzítő€609.16
TORK 7209A elektromechanikus időzítő, 120, 208 - 277 VAC, 40 A, 24 óra, 20 perc min. Időbeállítás | CU6ULD 483A22 7209A-------Elektromechanikus időzítő€485.60
TORK 1109A-O elektromechanikus időzítő, 120, 208 - 277 VAC, 40 A, Dpst, 24 óra | CU6ULE 483A21 1109A-O-------Elektromechanikus időzítő€269.48
TORK 7302 elektromechanikus időzítő, 24 órás névleges | CU6ULF 52ZC61 7302-------Elektromechanikus időzítő€829.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORK WH2B elektromechanikus időzítő 208 - 277V
€249.53 /Mértékegység