TJERNLUND I Blower Draft Inducer | AD6WJQ 4C732

TJERNLUND I Blower Draftnducer

Raktáron
Tétel: AD6WJQ Modell: IKereszthivatkozás: 4C732

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,050.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzatinduktor
erősítők5.4
Mélység8-3 / 4 "
Magasság14.5 "
HP1/4
AnyagAlumínium acél ház és fúvókerék
MegjegyzésekKatalógus oldal megtekintése a kiválasztási kritériumokhoz
típusSorban
Feszültség115
Szélesség13.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.63
Hajó magassága (cm)39.88
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)41.15
HS-kód8414519060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kivágás szükséges (4 x 12-3 / 4)
    • Szellőzőcső átmérője. (In.) (8-12)

Termékváltozatok

TermékekModellWattserősítőkMélységSzélességMagasságHPAnyagtípusÁr
TJERNLUND DJ-3 fúvóváz-induktor | AD6WJN 4C730 DJ-3350.435-7 / 8 "9"7.625 "1/70Alumínium acél ház és fúvókerékSorban€365.02
TJERNLUND D-3 ventilátor huzatinduktor | AD6WJP 4C731 D-3740.967"9.5 "9.125 "1/20Alumínium acél ház és fúvókerékSorban€373.58
TJERNLUND IL ventilátor huzatinduktor | AD6WJR 4C733 IL-5.410 "14.75 "17 "1/4Alumínium acél ház és fúvókerékSorban€1,218.14
TJERNLUND RT750 induktor tetőtéri 8 hüvelyk 120 V | AE6CRW 5PWD8 RT750-1.516 "16 "18 "1/8Bevont horganyzott acélRooftop€2,854.75
TJERNLUND RT1500 induktor tetőtéri 12 hüvelyk 120 V | AE6CRX 5PWD9 RT1500-521 "21 "24 "1/2Bevont horganyzott acélRooftop€3,610.47
TJERNLUND RT750H induktor tetőtéri szilárd tüzelőanyag 8 hüvelyk 120 V | AE6CRY 5PWE0 RT750H-1.516 "16 "18 "1/8Bevont horganyzott acélRooftop€2,784.27
TJERNLUND RT1500H tetőtéri szilárd tüzelőanyag induktor 12 hüvelyk 120 V | AE6CRZ 5PWE1 RT1500H-5.021 "21 "24 "1/2Bevont horganyzott acélRooftop€3,508.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TJERNLUND I Blower Draftnducer
€1,050.05 /Mértékegység