Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TJERNLUND DJ-3 fúvóváz-induktor | AD6WJN 4C730

TJERNLUND DJ-3 légfúvó szellőző

Raktáron
Tétel: AD6WJN Modell: DJ-3Kereszthivatkozás: 4C730
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
€365.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzatinduktor
erősítők0.43
Mélység5-7 / 8 "
Magasság7.625 "
HP1/70
AnyagAlumínium acél ház és fúvókerék
MegjegyzésekKatalógus oldal megtekintése a kiválasztási kritériumokhoz
típusSorban
Feszültség115
Watts35
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.31
Hajó magassága (cm)28.96
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód8414519060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kivágás szükséges (2-5 / 8 x 7-1 / 8)
    • Szellőzőcső átmérője. (In.) (3-6)

Termékváltozatok

TermékekModellWattserősítőkMélységSzélességMagasságHPAnyagtípusÁr
TJERNLUND D-3 ventilátor huzatinduktor | AD6WJP 4C731 D-3740.967"9.5 "9.125 "1/20Alumínium acél ház és fúvókerékSorban€373.58
TJERNLUND I Blower Draft Inducer | AD6WJQ 4C732 I-5.48-3 / 4 "13.5 "14.5 "1/4Alumínium acél ház és fúvókerékSorban€1,050.05
TJERNLUND IL ventilátor huzatinduktor | AD6WJR 4C733 IL-5.410 "14.75 "17 "1/4Alumínium acél ház és fúvókerékSorban€1,218.14
TJERNLUND RT750 induktor tetőtéri 8 hüvelyk 120 V | AE6CRW 5PWD8 RT750-1.516 "16 "18 "1/8Bevont horganyzott acélRooftop€2,854.75
TJERNLUND RT1500 induktor tetőtéri 12 hüvelyk 120 V | AE6CRX 5PWD9 RT1500-521 "21 "24 "1/2Bevont horganyzott acélRooftop€3,610.47
TJERNLUND RT750H induktor tetőtéri szilárd tüzelőanyag 8 hüvelyk 120 V | AE6CRY 5PWE0 RT750H-1.516 "16 "18 "1/8Bevont horganyzott acélRooftop€2,784.27
TJERNLUND RT1500H tetőtéri szilárd tüzelőanyag induktor 12 hüvelyk 120 V | AE6CRZ 5PWE1 RT1500H-5.021 "21 "24 "1/2Bevont horganyzott acélRooftop€3,508.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TJERNLUND DJ-3 légfúvó szellőző
€365.02 /Mértékegység