TJERNLUND RT750 induktor tetőtéri 8 hüvelyk 120 V | AE6CRW 5PWD8

TJERNLUND RT750 Induktor Rooftop 8 hüvelyk 120 V

Raktáron
Tétel: AE6CRW Modell: RT750Kereszthivatkozás: 5PWD8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,854.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzatinduktor
erősítők1.5
Mélység16 "
Magasság18 "
HP1/8
Bemeneti és kimeneti átmérő8 In.
AnyagBevont horganyzott acél
MegjegyzésekKatalógus oldal megtekintése a kiválasztási kritériumokhoz
típusRooftop
Feszültség120
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.59
Hajó magassága (cm)57.15
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8414519060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellWattserősítőkMélységSzélességMagasságHPAnyagtípusÁr
TJERNLUND DJ-3 fúvóváz-induktor | AD6WJN 4C730 DJ-3350.435-7 / 8 "9"7.625 "1/70Alumínium acél ház és fúvókerékSorban€365.02
TJERNLUND D-3 ventilátor huzatinduktor | AD6WJP 4C731 D-3740.967"9.5 "9.125 "1/20Alumínium acél ház és fúvókerékSorban€373.58
TJERNLUND I Blower Draft Inducer | AD6WJQ 4C732 I-5.48-3 / 4 "13.5 "14.5 "1/4Alumínium acél ház és fúvókerékSorban€1,050.05
TJERNLUND IL ventilátor huzatinduktor | AD6WJR 4C733 IL-5.410 "14.75 "17 "1/4Alumínium acél ház és fúvókerékSorban€1,218.14
TJERNLUND RT1500 induktor tetőtéri 12 hüvelyk 120 V | AE6CRX 5PWD9 RT1500-521 "21 "24 "1/2Bevont horganyzott acélRooftop€3,610.47
TJERNLUND RT750H induktor tetőtéri szilárd tüzelőanyag 8 hüvelyk 120 V | AE6CRY 5PWE0 RT750H-1.516 "16 "18 "1/8Bevont horganyzott acélRooftop€2,784.27
TJERNLUND RT1500H tetőtéri szilárd tüzelőanyag induktor 12 hüvelyk 120 V | AE6CRZ 5PWE1 RT1500H-5.021 "21 "24 "1/2Bevont horganyzott acélRooftop€3,508.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TJERNLUND RT750 Induktor Rooftop 8 hüvelyk 120 V
€2,854.75 /Mértékegység