TJERNLUND EF-10 Axial Duct Booster 15-1 / 2 hüvelyk hosszúságú hüvely | AE3CKE 5C965

TJERNLUND EF-10 axiális csőerősítő 15-1/2 hüvelykes hosszúságú hüvely

Raktáron
Tétel: AE3CKE Modell: EF-10Kereszthivatkozás: 5C965

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€295.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAxiális csatornaerősítő
Csapágy típusUjj
CFM @ 0.000-In. SP475
CFM @ Csatorna400/325/275
Illeszkedik a Duct Dia.10 "
Ház Dia.10 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti és kimeneti átmérő10 "
Hossz15.5 "
Max. Amper0.46
Max. Bemeneti hőm.150 fok F
Max. Teljesítmény36
MotorházSzabad levegőt nyit
Motoros HP1/100
Motor fordulatszám1500
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Sebességek száma1
Fázis1
Sebesség ellenőrzésIgen, Mfr. 1DGV1
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.22
Hajó magassága (cm)41.15
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)42.93
HS-kód8414519060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Std. Hosszak (25/50/75 láb)

Termékváltozatok

TermékekModellSebesség ellenőrzésCFM @ 0.000-In. SPIlleszkedik a Duct Dia.HosszMax. AmperMax. TeljesítményMotoros HPMotor fordulatszámÁr
TJERNLUND EF-6 Axial Duct Booster 6-1 / 2 hüvelyk hosszúságú hüvely | AE3CKC 5C963 EF-6Igen, Mfr. 1DGV11806"6.5 "0.430-3000€121.11
TJERNLUND EF-8 Axiális csatornacsatorna horganyzott acél | AE3CKD 5C964 EF-8Mfr. 1DGV1 sz3258"9"1.1561/403000€161.81
TJERNLUND EF-12 tengelyirányú csatornaerősítő hüvely 15-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AE3CKF 5C966 EF-12Igen87512 "15.5 "1.25961/351500€363.42
TJERNLUND EF-14 tengelyirányú csatornaerősítő hüvely 15-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AE3CKG 5C967 EF-14Igen120014 "15.5 "1.71221/251500€386.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TJERNLUND EF-10 axiális csőerősítő 15-1/2 hüvelykes hosszúságú hüvely
€295.97 /Mértékegység