Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TJERNLUND EF-6 Axial Duct Booster 6-1 / 2 hüvelyk hosszúságú hüvely | AE3CKC 5C963

TJERNLUND EF-6 axiális csőerősítő 6-1/2 hüvelykes hosszúságú hüvely

Raktáron
Tétel: AE3CKC Modell: EF-6Kereszthivatkozás: 5C963
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
€121.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAxiális csatornaerősítő
Csapágy típusUjj
CFM @ 0.000-In. SP180
CFM @ Csatorna150/100/90
Illeszkedik a Duct Dia.6"
Ház Dia.6"
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti és kimeneti átmérő6"
Hossz6.5 "
Max. Amper0.4
Max. Bemeneti hőm.150 fok F
Max. Teljesítmény30
MotorházSzabad levegőt nyit
Motor fordulatszám3000
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Sebességek száma1
Fázis1
Sebesség ellenőrzésIgen, Mfr. 1DGV1
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.32
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8414519060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Std. Hosszak (25/50/75 láb)

Termékváltozatok

TermékekModellSebesség ellenőrzésCFM @ 0.000-In. SPIlleszkedik a Duct Dia.HosszMax. AmperMax. TeljesítményMotoros HPMotor fordulatszámÁr
TJERNLUND EF-8 Axiális csatornacsatorna horganyzott acél | AE3CKD 5C964 EF-8Mfr. 1DGV1 sz3258"9"1.1561/403000€161.81
TJERNLUND EF-10 Axial Duct Booster 15-1 / 2 hüvelyk hosszúságú hüvely | AE3CKE 5C965 EF-10Igen, Mfr. 1DGV147510 "15.5 "0.46361/1001500€295.97
TJERNLUND EF-12 tengelyirányú csatornaerősítő hüvely 15-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AE3CKF 5C966 EF-12Igen87512 "15.5 "1.25961/351500€363.42
TJERNLUND EF-14 tengelyirányú csatornaerősítő hüvely 15-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AE3CKG 5C967 EF-14Igen120014 "15.5 "1.71221/251500€386.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TJERNLUND EF-6 axiális csőerősítő 6-1/2 hüvelykes hosszúságú hüvely
€121.11 /Mértékegység