Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TJERNLUND EF-8 Axiális csatornacsatorna horganyzott acél | AE3CKD 5C964

TJERNLUND EF-8 axiális csőerősítő horganyzott acél

Raktáron
Tétel: AE3CKD Modell: EF-8Kereszthivatkozás: 5C964
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
€199.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAxiális csatornaerősítő
Csapágy típusUjj
CFM @ 0.000-In. SP325
CFM @ Csatorna300/250/200
Illeszkedik a Duct Dia.8"
Ház Dia.8"
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti és kimeneti átmérő8"
Hossz9"
Max. Amper1.1
Max. Bemeneti hőm.150 fok F
Max. Teljesítmény56
MotorházSzabad levegőt nyit
Motoros HP1/40
Motor fordulatszám3000
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Sebességek száma1
Fázis1
Sebesség ellenőrzésMfr. 1DGV1 sz
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0025
Hajó magassága (cm)24.64
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8414519060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Std. Hosszak (25/50/75 láb)

Termékváltozatok

TermékekModellSebesség ellenőrzésCFM @ 0.000-In. SPIlleszkedik a Duct Dia.HosszMax. AmperMax. TeljesítményMotoros HPMotor fordulatszámÁr
TJERNLUND EF-6 Axial Duct Booster 6-1 / 2 hüvelyk hosszúságú hüvely | AE3CKC 5C963 EF-6Igen, Mfr. 1DGV11806"6.5 "0.430-3000€142.36
TJERNLUND EF-10 Axial Duct Booster 15-1 / 2 hüvelyk hosszúságú hüvely | AE3CKE 5C965 EF-10Igen, Mfr. 1DGV147510 "15.5 "0.46361/1001500€364.11
TJERNLUND EF-12 tengelyirányú csatornaerősítő hüvely 15-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AE3CKF 5C966 EF-12Igen87512 "15.5 "1.25961/351500€447.12
TJERNLUND EF-14 tengelyirányú csatornaerősítő hüvely 15-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AE3CKG 5C967 EF-14Igen120014 "15.5 "1.71221/251500€475.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TJERNLUND EF-8 axiális csőerősítő horganyzott acél
€199.09 /Mértékegység