Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TITAN TOOL 0277034 Hvlp szórópisztoly nyomás | AC2ZDD 2PCY9

TITAN TOOL 0277034 Hvlp szórópisztoly nyomás

Raktáron
Tétel: AC2ZDD Típus: 0277034Kereszthivatkozás: 2PCY9
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
€674.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVLP szórópisztoly
Légbevezető1 / 4 "
Kupa kapacitása1 qt.
Folyadék szállítási sebességKözepes-gyors
Folyadék szállítási típusNyomás
Fúvóka mérete0.051 "/ 1.3 mm
A festék viszkozitásának optimális tartományaVilágos és közepes
Minta mérete0.25 "hogy 12"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.48
Hajó magassága (cm)37.34
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: CAPSPRAY

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TITAN TOOL 0277034 Hvlp szórópisztoly nyomás
€674.21 /Mértékegység