Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TITAN HD POCF50A motorjárati kondenzátor 50 Mfd 440v ovális | AF7BPP 20UD39

TITAN HD POCF50A motorjárati kondenzátor 50 Mfd 440v ovális

Raktáron
Tétel: AF7BPP Modell: POCF50AKereszthivatkozás: 20UD39
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
€42.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorfutású kondenzátor
Esetmagasság2-29 / 32 "
Case MaterialAlumínium
FedőanyagAcél
EIA UL bázisA
Hz50/60
Microfarad besorolás50
Teljes mélység1-55 / 64 "
Teljes magasság3 13 / 32 "
Teljes szélesség2.75 "
Alakovális
Temp. Hatótávolság-40 foktól 70 fokig
Csatlakozó típusa1/4 "hüvelyes férfi gyorscsatlakozás
Feszültség440 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8532300090

Termék részletek:

    • Teljes alak (ovális)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTételTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességAlakFeszültségÁr
TITAN HD POCF55A motorjárati kondenzátor 55 Mfd 440v ovális | AF7BJU 20UD40 POCF55A-Motorfutású kondenzátor1-55 / 64 "3 13 / 32 "2.75 "ovális440 VAC€50.32
TITAN HD POCF5A motoros kondenzátor 5 Mfd 440v ovális | AF7BJV 20UD41 POCF5A-Motorfutású kondenzátor1.25 "2 1 / 16 "2"ovális440 VAC€13.82
TITAN HD POCF60A motoros kondenzátor 60 Mfd 440v ovális | AF7BJW 20UD42 POCF60A-Motorfutású kondenzátor1-55 / 64 "4 13 / 32 "2.75 "ovális440 VAC€63.00
TITAN HD POCF6A motorjárati kondenzátor 6 Mfd 440v ovális | AF7BJX 20UD43 POCF6A-Motorfutású kondenzátor1.25 "2 1 / 16 "2"ovális440 VAC€17.59
TITAN HD POCF7.5A motoros kondenzátor 7.5 Mfd 440v ovális | AF7BJY 20UD44 POCF7.5A-Motorfutású kondenzátor1.25 "2 11 / 16 "2"ovális440 VAC€17.23
TITAN HD POC10A motoros kondenzátor 10 Mfd 370v ovális | AF7BNY 20UD24 POC10A-Motorfutású kondenzátor1.25 "2 11 / 16 "2"ovális370 VAC€14.74
TITAN HD POC15A motoros kondenzátor 15 Mfd 370v ovális | AF7BNZ 20UD25 POC15A-Motorfutású kondenzátor1.25 "2 11 / 16 "2"ovális370 VAC€19.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TITAN HD POCF50A motorjárati kondenzátor 50 Mfd 440v ovális
€42.89 /Mértékegység