Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOMSON SSUTWNA12 Lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 0.75 hüvelykes, zárt, iker, önbeálló | AH2PJC 2LET2

THOMSON SSUTWNA12 lineáris csapágy, golyós persely, párnatömb, 0.75 hüvelykes, zárt, iker, önbeálló

Raktáron
Tétel: AH2PJC Modell: SSUTWNA12Kereszthivatkozás: 2LET2
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
€634.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris párna blokk csapágy
Hordó Dia.0.75
Csapágy típusÁllítható
Test szélessége1.880
Fura Dia.0.75
színekEzüst
Dinamikus terhelhetőség2260
AnyagAlumínium ötvözet
Lyukközpont szerelése3.5
Szerelő furat átmérője.#8
Felület felszerelése a tengely közepére0.937
Teljes magasság1.750
Teljes hossz4.500
Teljes szélesség2.750
típusZárva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8483208040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLyukközpont szereléseHordó Dia.Csapágy típusSzerelő furat átmérője.Felület felszerelése a tengely közepéreTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
THOMSON SPB10OPN Lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 0.625 hüvelykes, nyitott, önbeálló, állítható | AC2DGZ 2HXW7 SPB10OPN1.125 "--0.19 "0.8751.63 "1.75 "2.5 "€310.80
THOMSON SPB16OPN Lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 1 hüvelykes, nyitott, önbeálló, állítható | AC2DHA 2HXX2 SPB16OPN1.75 "--0.22 "1.1872.19 "2.63 "3.25 "€466.41
THOMSON SSUFB12 lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 0.75 hüvelykes, zárt, önbeálló | AE2NVE 4YRN2 SSUFB12-1.75 "-0.22 "-2.38 "2.06 "2.38 "€366.22
THOMSON SPB12 lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 0.75 hüvelykes, zárt, önbeálló | AF9HJB 2HXW8 SPB121.25 "--0.19 "0.937 "1.75 "2.06 "2.75 "€262.91
THOMSON SPB8 lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 0.5 hüvelykes, zárt, önbeálló | AF9HJC 2HXX9 SPB81"--0.16 "0.687 "1.25 "1.69 "2"€240.64
THOMSON SSUPBO16 lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 1 hüvelykes, nyitott, önbeálló, állítható | AG7CAV 4YRN6 SSUPBO16---0.22 "1.187 "2"2.63 "3.25 "€485.89
THOMSON SSUPBO10 lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 0.625 hüvelykes, nyitott, önbeálló, állítható | AH2PJA 2LEJ5 SSUPBO10---0.190.8751.441.752.5€335.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMSON SSUTWNA12 lineáris csapágy, golyós persely, párnatömb, 0.75 hüvelykes, zárt, iker, önbeálló
€634.38 /Mértékegység