Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFLWASH516SODP100 Washer, 5/16 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 3/4 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CPN 36RK81

FOREVERBOLT FBFLWASH516SODP100 Washer, 5/16 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 3/4 Inch Outside Dia., 100Pk

Raktáron
Tétel: AH7CPN Típus: FBFLWASH516SODP100Kereszthivatkozás: 36RK81

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€109.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Fokozat18-8
Belül Dia.11 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.3 / 4 "
csomag súlya0.5
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.005 "
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH516SODP100 Washer, 5/16 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 3/4 Inch Outside Dia., 100Pk
€109.65 /csomag