Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOMSON QS 3/4 L 36 tengely, 60 tok, 0.7490 / 0.7495 hüvelyk átmérő, L osztály, acél, 36 hüvelyk hosszú | AJ2HYF 5JW64

THOMSON QS 3/4 L 36 tengely, 60 tok, 0.7490 / 0.7495 hüvelyk átmérő, L osztály, acél, 36 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AJ2HYF Modell: QS 3/4 L 36Kereszthivatkozás: 5JW64
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
€134.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy gyors tengely
Dia. Tolerancia Max.0.7495
Dia. Tolerancia Min.0.7490
Hossz36 "
AnyagNagy szén-dioxid-tartalmú ötvözött acél
Min. Felületi keménység60 Rockwell C.
Tengely Dia.0.75 "
típus60 eset

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)100.33
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7228501010
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagTengely Dia.Ár
THOMSON QS 16 MM 2000 tengely, 60 tok, 15.99 / 16.00 mm átmérő, MM osztály, 2000 mm hosszú | AH2NXF 2HWR6 QS 16 MM 20002000mmSzénacél16mm€192.61
ajánlatkérés
THOMSON QS 1 L SS X 36 Tengely 440C Rozsdamentes acél 1.000 hüvelyk átmérő 36 hüvelyk | AH2QGB 2RDL2 QS 1 L SS X 3636 "440C rozsdamentes acél1"€474.51
THOMSON QS 1/4 L 6 tengely, 60 tok, 0.2490 / 0.2495 hüvelyk átmérő, L osztály, acél, 6 hüvelyk hosszú | AH9JWA 3DWJ8 QS 1/4 L 66"1566 szénacél0.25 "€17.04
THOMSON QS 1/4 L 36 tengely, 60 tok, 0.2490 / 0.2495 hüvelyk átmérő, L osztály, acél, 36 hüvelyk hosszú | AH9JWB 3DWK6 QS 1/4 L 3636 "1566 szénacél0.25 "€64.25
THOMSON QS 1 1/4 L 36 tengely, 60 tok, 1.2490 / 1.2495 hüvelyk átmérő, L osztály, acél, 36 hüvelyk hosszú | AH9JWC 3DWR6 QS 1 1/4 L 3636 "1566 szénacél1.25 "€218.16
THOMSON QS 1/2 L 48 tengely, 60 tok, 0.4990 / 0.4995 hüvelyk átmérő, L osztály, acél, 48 hüvelyk hosszú | AJ2HYE 5JW42 QS 1/2 L 4848 "Nagy szén-dioxid-tartalmú ötvözött acél0.5 "€105.10
THOMSON QS 1 L 60 tengely, 60 tok, 0.9990 / 0.9995 hüvelyk átmérő, L osztály, acél, 60 hüvelyk hosszú | AJ2HYG 5JW76 QS 1 L 6060 "Nagy szén-dioxid-tartalmú ötvözött acél1"€279.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMSON QS 3/4 L 36 tengely, 60 tok, 0.7490 / 0.7495 hüvelyk átmérő, L osztály, acél, 36 hüvelyk hosszú
€134.37 /Mértékegység