THOMSON PRM40 Lineáris csapágyrögzítő gyűrű, belső, 40 mm

Item: AL8VHG Modell: PRM40
€7.53 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Szállítással kapcsolatos részletek:

HS-kód7318240000

Termék részletek:

Thomson PRM40 internal retaining ring is used to secure the brand's Ball Bushing bearings to housing bores. This retaining ring is mounted inside the housing bore at all ends of the bearing.

Jellemzők:

  • Thomson PRM40 internal retaining ring features steel construction for structural rigidity.
  • It can be used in tight spaces or when components are already in place due to its sleek design.
  • This retaining ring is a push-in type fitting for holding bushing bearing inside housing bores.
  • It is used with a nominal housing bore of 62 mm.

Kompatibilis tartozékok:

  • Thomson Super Smart Ball Bushing: This bearing provides self-alignment and can be operated up to 85 degrees C.
  • Thomson MultiTrac Ball Bushing: This self-alignined bearing features ball control technology for eliminating chatter and binding.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. What is the difference between internal and external retaining rings?

A. Internal rings are located in a housing groove, while external rings sit in a shaft groove.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMSON PRM40 Lineáris csapágyrögzítő gyűrű, belső, 40 mm
€7.53 /Mértékegység