DAYTON Kompakt kontaktorok


Szűrő
Akció: Visszavonás , Kontaktor típusa: Határozott cél , Mélység: 3.41 " , Ház típusa: Nyisd ki , Magasság: 2.64 " , HP @ 1 fázis - 240 V: 3 , Hz: 50/60 , Tolatás: Nem
StílusModellSzélességTekercs VoltTeljes terhelésű erősítők-induktívTeljes terhelésű, ellenállóHP @ 1 fázis - 120 VHP @ 1 fázis - 230 VTételPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
6GNU1
2.03 "208 / 240 VAC253012Kompakt kontaktor1€51.69
A
6GNP4
2.03 "120 VAC304012Határozott célú kontaktor1€75.69
A
6GNP5
2.03 "24 VAC304012Határozott célú kontaktor1€48.87
A
6GNZ0
2.03 "120 VAC253012Határozott célú kontaktor1€51.69
A
6GNZ6
2.03 "120 VAC405023Kompakt kontaktor1€78.17
A
6GNZ7
2.03 "208 / 240 VAC405023Határozott célú kontaktor1€78.17
A
6GNZ4
2.03 "120 VAC20253/47.5Határozott célú kontaktor1€38.26
B
6GNZ2
2.17 "120 VAC203012Határozott célú kontaktor2€55.19
C
6GNV1
2.17 "24 VAC40502-Határozott célú kontaktor2€94.02
B
6GNY6
2.17 "120 VAC30402-Határozott célú kontaktor2€81.80
B
6GNU9
2.17 "120 VAC405023Határozott célú kontaktor2€94.02
B
6GNV0
2.17 "208 / 240 VAC405023Kompakt kontaktor2€94.02
B
6GNZ1
2.17 "24 VAC203012Határozott célú kontaktor2€55.19
B
6GNY4
2.17 "24 VAC30402-Határozott célú kontaktor2€81.80
B
6GNY7
2.17 "24 VAC25302-Határozott célú kontaktor2€43.83
B
6GNY9
2.17 "120 VAC25302-Határozott célú kontaktor2€43.83

Kompakt kontaktorok

A Dayton mágneskapcsolók kezelik az elektromos terheléseket adatfeldolgozási, vendéglátóipari és HVAC alkalmazásokban. Hasonlóan működnek, mint a relék, de nagyobb névleges áramerősséggel, és ideálisak tápáramkör kapcsolására. Ezek az UL és C-UL listán szereplő kontaktorok rögzítőcsavarokkal és gyorscsatlakozó kapcsokkal rendelkeznek a kényelmes vezetékezés érdekében. Válasszon a kontaktorok széles skálájából, amelyek 25, 30 és 40 teljes terhelésű erősítős változatban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?