AKRO-MILS 30220 Akrobins műanyag tárolóedények


Az Akro-Mils 30220 sorozatú rakat- és függesztőládák irodák és kereskedelmi helyiségek készleteinek tárolására és rendszerezésére szolgálnak. Fekete, átlátszó, sárga, kő, piros, kék és zöld színben kaphatók, és egyedi kialakításuk lehetővé teszi, hogy egymásra rakják vagy felakasztják őket....átlátszó panelek vagy sínek.Olvass tovább

Szűrő
Magasság: 3 "hogy 4" , Belső magasság: 2 13 / 16 " , Belső hossz: 6 3 / 4 " , Belső szélesség: 3 7 / 16 " , Hossz: 6 "hogy 8" , Terhelhetőség: 10 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Hosszú elválasztó nyílások száma: 1 , Külső magasság: 3" , Külső hossz: 7 3 / 8 " , Külső szélesség: 4 1 / 8 " , Szélesség: 4 "hogy 5"
StílusModellszínekA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
30220FEKETE
Fekete24€5.83
B
30220KÉK
Kék24€5.83
C
30220 SCLAR
Szűrő kikapcsolása24€5.65
D
30220ZÖLD
Zöld24€5.83
E
30220RED
Piros24€5.83
F
30220KŐ
24€5.83
G
30220YELLO
Sárga24€5.83

30220 Akrobins műanyag tárolóedények

Az Akro-Mils 30220 sorozatú rakat- és függesztőládák irodák és kereskedelmi helyiségek készleteinek tárolására és rendszerezésére szolgálnak. Fekete, átlátszó, sárga, kő, piros, kék és zöld színben kaphatók, és egyedi kialakításuk lehetővé teszi, hogy egymásra rakják, vagy lamellákra vagy sínekre akasztsák.

Jellemzők

  • Az Akro-Mils 30220 sorozatú rakás- és függesztőládák ipari minőségű polimer szerkezettel és teljes szélességű akasztóperemekkel rendelkeznek a nehéz terhek eltartására.
  • Széles rakodóperemmel rendelkeznek több tartály egymásra helyezéséhez, valamint csúszásgátló ütközővel rendelkeznek a stabilitás és a kiömlés elkerülése érdekében.
  • Ezek a nagy teherbírású tárolóedények megerősített oldalbordákkal és méhsejt alsó kialakítással rendelkeznek, hogy megakadályozzák a szétterülést egymásra rakva.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils 29301 kártyatartó: Ez a tartó segít ezeknek az akasztós kukáknak az egyszerű azonosításában.
  • Akro-Mils 30211CRY szemetes fedele: Ez az átlátszó fedél korlátozza a környezetszennyezést.
  • Akro-Mils 30148 Bin Rail: Ezzel a sínnel fel lehet szerelni ezeket a szemeteseket a falra.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tisztítsuk ki ezeket a tartályokat?

Ezek a kukák könnyen tisztíthatók szappannal és vízzel. Egy enyhe oldószer vagy mosószer alkalmas a makacs foltok vagy szennyeződések eltávolítására. Kerülje a súroló hatású anyagok vagy erős vegyszerek használatát, amelyek károsíthatják a szemeteseket.

Milyen biztonsági óvintézkedésekkel lehet megakadályozni, hogy ezek a kukák megrepedjenek vagy eltörjenek?

A tartályok megrepedésének vagy eltörésének elkerülése érdekében ne tegye ki őket szélsőséges hőmérsékletnek vagy közvetlen napsugárzásnak huzamosabb ideig. Ne töltse túl a kukákat, és ne használja a rendeltetésüktől eltérő célra.

Milyen gyakran kell átvizsgálnom a kukákat?

Minden használat előtt és után ellenőrizze őket, és azonnal cserélje ki a sérült vagy elhasználódott tartályokat a balesetek és sérülések elkerülése érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?