Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THEBEN TR-610-TOP-2-12 / 24V elektronikus időzítő Din sín 24Hr / 7D 1 csatornás | AF9ZWW 30YH14

THEBEN TR-610-TOP-2-12/24V elektronikus időzítő Din sín 24 órás/7D 1 csatornás

Raktáron
Cikkszám: AF9ZWW Modell: TR-610-TOP-2-12/24VKereszthivatkozás: 30YH14
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
€348.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus időzítő
erősítők10
Biztonsági mentési idő10 év
színekSzürke
KapcsolatfelvételSPDT
Mélység2.75 "
Kijelző magassága3 / 4 "
Kijelző szélessége1"
HázHőre lágyuló
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság3.5 "
HP @ 120V2600W
Max. Be / Ki ciklusok56
Max. Idő beállítás7 Napok
Min. Idő beállítás1 min.
FelszerelésDIN sín
NEMA értékelés1
Csatornák száma1
Pólusok száma1
Pulzus események száma0
Működési hőmérséklet.-30 foktól 55 fokig
Üzemmód7 Napok
Feszültség12 / 24 VAC
Watts0.3
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.33
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód9107008000

Termék részletek:

    • Tartalék eszköz: Lítium akkumulátor
    • Különleges jellemzők: Programozás nulla keresztváltással és önparancsoló programozással

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségKapcsolatfelvételMax. Idő beállításWattsSzélességMin. Idő beállításCsatornák számaPólusok számaÁr
THEBEN TR-611-TOP-2-12 / 24V elektronikus időzítő Din sín 24Hr / 7D 1 csatornás 84Mem | AF9ZPN 30YH19 TR-611-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VACSPDT7 Napok0.31.5 "1 sec.11€533.26
THEBEN TR-610-TOP-2-120V elektronikus időzítő Din sín 24Hr / 7D 1 csatornás | AF9ZWU 30YH12 TR-610-TOP-2-120V120 VACSPDT7 Napok0.81.5 "1 min.11€350.95
THEBEN TR-610-TOP-2-220V elektronikus időzítő Din sín 24Hr / 7D 1 csatornás | AF9ZWV 30YH13 TR-610-TOP-2-220V220 VACSPDT7 Napok0.81.5 "1 min.11€342.16
THEBEN TR-612-TOP-2-120V elektronikus időzítő Din sín 24Hr / 7D 2 csatornás | AF9ZWX 30YH15 TR-612-TOP-2-120V120 VAC(2) SPDT7 Napok0.81.5 "1 min.22€429.79
THEBEN TR-622-TOP-2-12 / 24V elektronikus időzítő Din sín 24Hr / 7D 2 csatornás 84Mem | AF9ZWZ 30YH21 TR-622-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VAC(2) SPDT7 Napok0.31.5 "1 sec.22€648.85
THEBEN SEL-170-TOP-2-120V elektronikus időzítő Din Rail Astro 24Hr / 7D | AF9ZXA 30YH22 SEL-170-TOP-2-120V120 VACSPDT7 Napok0.81.5 "1 min.11€655.66
THEBEN SEL-170-TOP-2-12 / 24V elektronikus időzítő Din Rail Astro 24Hr / 7D | AF9ZXC 30YH24 SEL-170-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VACSPDT7 Napok0.31.5 "1 min.11€685.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THEBEN TR-610-TOP-2-12/24V elektronikus időzítő Din sín 24 órás/7D 1 csatornás
€348.72 /Mértékegység