Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEST-TITE 83688 Csődugó Mechanikus tisztító 3 In | AC8WVQ 3EJN8

TEST-TITE 83688 Csődugó mechanikai tisztítás 3 in

Raktáron
Tétel: AC8WVQ Típus: 83688Kereszthivatkozás: 3EJN8
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
€27.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsődugó
InDWV rendszerek kerek és kerek cső tömítéséhez
AnyagMűanyag
Max. Ellennyomás50 láb fej
Max. Átmérő3.55 "
Min. Dia.3.44 "
Névleges méret3"
típusMechanikus, takarítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód3926909980
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMax. ÁtmérőNévleges méretÁr
TEST-TITE 83687 Csődugó Mechanikus tisztítás 2 In | AC8WVP 3EJN7 836872.45 "2"€25.83
TEST-TITE 83689 Csődugó Mechanikus tisztítás 3 1/2 In | AC8WVR 3EJN9 836893.85 "3.5 "€32.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEST-TITE 83688 Csődugó mechanikai tisztítás 3 in
€27.43 /Mértékegység