MERSEN FERRAZ HelioProtection sorozat HP10M biztosítékok, fotovoltaikus


A Mersen Ferraz HelioProtection sorozatú HP10M biztosítékokat úgy tervezték, hogy túláramvédelemmel védjék a napelemes berendezéseket. Kombinátordobozokba vagy string inverterekbe szerelve megvédik a PV-tömböket a hibák, túlterhelések vagy rövidzárlatok által okozott túlzott áramoktól. Megakadályozzák a pote-ot...tűzveszély és a berendezés károsodása az áramkör gyors megszakításával rendellenesség esetén.Olvass tovább

Szűrő
Test anyaga: GMG , Átmérő: 1.5 " , Beépítési: Csipesz , Sebesség: gPV
StílusModellJelenlegi minősítésHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
HP10M1-V
1A2.38 "-
ajánlatkérés
B
HP10M1
1A0.41 "€35.84
A
HP10M2-1/2
2.5A0.41 "-
ajánlatkérés
A
HP10M2-V
2A2.38 "-
ajánlatkérés
A
HP10M2
2A0.41 "€35.84
A
HP10M3-1/2
3.5A0.41 "-
ajánlatkérés
A
HP10M3-V
3A2.38 "-
ajánlatkérés
A
HP10M3
3A0.41 "€35.84
A
HP10M4-V
4A2.38 "-
ajánlatkérés
A
HP10M4
4A0.41 "€35.84
A
HP10M5
5A0.41 "€35.84
A
HP10M5-V
5A2.38 "-
ajánlatkérés
A
HP10M6-V
6A2.38 "-
ajánlatkérés
A
HP10M6
6A0.41 "€36.65
A
HP10M7
7A0.41 "€35.84
A
HP10M8
8A0.41 "€35.84
A
HP10M8-V
8A2.38 "-
ajánlatkérés
C
HP10M10
10A0.41 "€35.84
A
HP10M10-V
10A2.38 "-
ajánlatkérés
D
HP10M12
12A0.41 "€33.08
A
HP10M12-V
12A2.38 "-
ajánlatkérés
E
HP10M15
15A0.41 "€35.84
A
HP10M15-V
15A2.38 "-
ajánlatkérés
F
HP10M20-V
20A2.38 "-
ajánlatkérés
A
HP10M20
20A0.41 "€35.84
A
HP10M25-V
25A2.38 "-
ajánlatkérés
A
HP10M25
25A0.41 "-
ajánlatkérés
A
HP10M30-V
30A2.38 "-
ajánlatkérés
A
HP10M30
30A0.41 "€22.78

HelioProtection sorozat HP10M biztosítékok, fotovoltaikus

A Mersen HelioProtection sorozatú HP10M biztosítékok ideálisak elektromos rendszerekben a túláram elleni védelemhez, és PV string / tömb szintű védelemben, soron belüli PV modulban, inverterekben és akkumulátor töltésvezérlőkben használatosak. Minimális megszakítási kapacitásuk a biztosíték névleges áramértékének 1.35-szöröse, így megbízható működést biztosítanak hibaáramok esetén. Ezek a továbbfejlesztett biztosítékok ideálisak az állandó hőmérséklet- és áramciklusokhoz, biztosítva a biztosíték hosszú élettartamát, valamint azt, hogy ellenáll az ismétlődő hőmérséklet- és áramingadozásoknak.

Működési mechanizmus

  • Amikor elektromos hiba, például rövidzárlat lép fel, a biztosíték gyorsan észleli a rendellenes áramáramlást.
  • A biztosítékelem, jellemzően egy vékony fémszalag, túlzott áramerősség hatására megolvad.
  • A fotovoltaikus rendszer áramkörébe szerelt biztosíték gátként működik, megakadályozza a túlzott áramáramlást, megelőzve a berendezés károsodását és veszélyeit.

Jellemzők

  • A Mersen Ferraz HelioProtection sorozatú HP10M biztosítékok minimális megszakítási kapacitása a biztosíték névleges áramértékének 1.35-szöröse, így megbízható működést biztosítanak hibaáramok esetén is.
  • Ezek a továbbfejlesztett biztosítékok ideálisak az állandó hőmérséklet- és áramciklusokhoz, biztosítva a biztosíték hosszú élettartamát, valamint azt, hogy ellenáll az ismétlődő hőmérséklet- és áramingadozásoknak.
  • Akár 1000 VDC feszültségen is üzemeltethetők, és 1-től 30 A-ig terjedő névleges áramerősséggel kaphatók, és a nagyobb áramerősségű változat a kínálatban HP10M30 biztosíték 30A névleges áramerősséggel.
  • Ezek a HP10M biztosítékok akár 80 fokos hőmérsékleten is működhetnek.
  • A PV rendszer áramkörébe való egyszerű beszerelés és biztonságos elektromos csatlakozások érdekében érvéghüvelyes rögzítést kínálnak.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a HP10M biztosíték tipikus válaszideje túláram esemény esetén?

A HP10M biztosítékot úgy tervezték, hogy gyorsan reagáljon, gyakran ezredmásodperceken belül, hogy biztosítsa az áramkör gyors megszakítását hiba esetén.

Vannak olyan jelzések a HP10M biztosítékon, amelyek azt mutatják, hogy túláram miatt kiégett?

A HP10M biztosítékon jellemzően nincsenek látható jelzések, de a kiégett állapot megállapítható a biztosítékelem olvadási jeleinek ellenőrzésével.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?