Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEST-TITE 83687 Csődugó Mechanikus tisztítás 2 In | AC8WVP 3EJN7

TEST-TITE 83687 Csődugó mechanikai tisztítás 2 in

Raktáron
Tétel: AC8WVP Típus: 83687Kereszthivatkozás: 3EJN7
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
€25.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsődugó
InDWV rendszerek kerek és kerek cső tömítéséhez
AnyagMűanyag
Max. Ellennyomás50 láb fej
Max. Átmérő2.45 "
Min. Dia.2.25 "
Névleges méret2"
típusMechanikus, takarítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód3926909980
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMax. ÁtmérőNévleges méretÁr
TEST-TITE 83688 Csődugó Mechanikus tisztító 3 In | AC8WVQ 3EJN8 836883.55 "3"€25.76
TEST-TITE 83689 Csődugó Mechanikus tisztítás 3 1/2 In | AC8WVR 3EJN9 836893.85 "3.5 "€31.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEST-TITE 83687 Csődugó mechanikai tisztítás 2 in
€25.16 /Mértékegység