TEST-TITE

Szűrő

Szaniterek

864008358583587835888358668481684808369083689836888368786435

HVAC és hűtés

68813

Kéziszerszámok

8379083784837838378283785

Szaniterek Szűrő

Cső- és tesztdugók

Pneumatikus tesztdugók, amelyek alkalmasak a lefolyó és a szennyvízvezeték-rendszerek használatára az áramlás ideiglenes leállításához. Természetes gumiból készült, lánccal és gyűrűvel / címkével ellátva. Mechanikus csődugók is kaphatók

  • Tesztdugók
  • Tesztdugók
  • Tesztdugók
  • Tesztdugók+14
TEST-TITE

Tesztdugók

(17) tétel
Csődugó Mechanikus tisztítás 4 In
Cikkszám: AC8WVT
Modell: 83690
€34.86 /Mértékegység
Kosárba

Mosogató lefolyók

Rozsdamentes acél falburkoló lemezek, amelyek ideálisak javítódugókkal való használatra, akár 50 láb ellennyomás megtartására. 3, 4 és 5 hüvelykes változatban kapható

A TEST-TITE-ről

A Test-Tite, az IPS Corporation márka, több mint 40 éve kínál pneumatikus és mechanikus tesztdugók teljes választékát. A cég termékkatalógusa különböző típusú pneumatikus (nyomáscsökkentő, egy- és többméretű, tisztító, bypass) dugókat, mechanikus (Twist-Tite huzalanya, T-Cone tisztítás és javítás) dugókat és kapcsolódó tartozékokat tartalmaz. Test-Tite tesztdugók Alkalmasak földalatti szennyvíz- és nyomásmentes DWV rendszerekben a folyadékáramlás tesztelésére vagy ideiglenes leállítására. Ezek a dugók tartós természetes gumiból készültek, kiváló tömítéseket képezve szabálytalan vagy durva csőfelületeken, és 12 hüvelykes lánccal és gyűrűvel/címkével vannak felszerelve az extra merevség érdekében (egyes modelleknél).