Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TENSABARRIER 890U-2P-2P-2P-STD-NO-R7X-C Polished Brass Post With Bel Maro | AF4JWM 8YF69

TENSABARRIER 890U-2P-2P-2P-STD-NO-R7X-C Polished Brass Post With Bel Maro

Raktáron
Tétel: AF4JWM Model: 890U-2P-2P-2P-STD-NO-R7X-CKereszthivatkozás: 8YF69

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€281.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkadályoszlop övvel
Alapdia.14 "
Alap befejezésCsiszolt sárgaréz
AlapanyagAcél
Alap típusaStandard
Öv színGesztenyebarna
Övhossz7.5 láb.
Öv szélessége2"
Övek száma1
Hozzászólás Dia.2"
Befejezés utániCsiszolt sárgaréz
Post Magasság38 "
Post anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7326908595
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÖv szélességeAlapdia.Alap befejezésÖvek számaHozzászólás Dia.Befejezés utániPost anyagAlapanyagÁr
TENSABARRIER 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C Beltéri króm hordozható oszlopmagasság 40 hüvelyk | AA9FLD 1CWN3 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C2"14 "Csiszolt króm12"Csiszolt krómAcélAcél€279.39
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-B9X-C Economy Post Pvc Post Finish Piros | AD3AKB 3XGC1 875-21-STD-NO-B9X-C2"14 "Fekete ABS nem horzsolható fedél12.5 "PirosPVCAcél€221.82
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-G6X-C Economy Post Pvc Post Finish Piros | AD3AKC 3XGC2 875-21-STD-NO-G6X-C2"14 "Fekete ABS nem horzsolható fedél12.5 "PirosPVCAcél€221.82
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-Y5X-C Economy Post Pvc Post Finish Piros | AD3AKD 3XGC3 875-21-std-no-y5x-c2"14 "Fekete ABS nem horzsolható fedél12.5 "PirosPVCAcél€221.82
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YCX-C Economy Post fehér tisztítás előrehaladás | AD3AKE 3XGC4 875-32-std-no-ycx-c2"14 "Fekete ABS nem horzsolható fedél12.5 "fehérPVCAcél€230.48
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YDX-C Economy Post fehér veszély Tartsa távol | AD3AKF 3XGC5 875-32-STD-NO-YDX-C2"14 "Fekete ABS nem horzsolható fedél12.5 "fehérPVCAcél€230.48
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YEX-C Economy Post White üzemen kívül | AD3AKG 3XGC6 875-32-std-no-yex-c2"14 "Fekete ABS nem horzsolható fedél12.5 "fehérPVCAcél€230.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENSABARRIER 890U-2P-2P-2P-STD-NO-R7X-C Polished Brass Post With Bel Maro
€281.02 /Mértékegység