TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YCX-C Economy Post fehér tisztítás előrehaladás | AD3AKE 3XGC4

TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YCX-C Economy Post White Cleaning Inch Progress

Raktáron
Tétel: AD3AKE Modell: 875-32-STD-NO-YCX-CKereszthivatkozás: 3XGC4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€230.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkadályoszlop övvel
Alapdia.14 "
Alap befejezésFekete ABS nem horzsolható fedél
AlapanyagAcél
Alap típusaalapvető
Öv színSárga, fekete szöveggel
Övhossz7.5 láb.
Öv üzenetTakarítás folyamatban
Öv szélessége2"
Övek száma1
Hozzászólás Dia.2.5 "
Befejezés utánifehér
Post Magasság38 "
Post anyagPVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÖv szélességeAlapdia.Alap befejezésÖvek számaHozzászólás Dia.Befejezés utániPost anyagAlapanyagÁr
TENSABARRIER 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C Beltéri króm hordozható oszlopmagasság 40 hüvelyk | AA9FLD 1CWN3 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C2"14 "Csiszolt króm12"Csiszolt krómAcélAcél€279.39
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-B9X-C Economy Post Pvc Post Finish Piros | AD3AKB 3XGC1 875-21-STD-NO-B9X-C2"14 "Fekete ABS nem horzsolható fedél12.5 "PirosPVCAcél€221.82
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-G6X-C Economy Post Pvc Post Finish Piros | AD3AKC 3XGC2 875-21-STD-NO-G6X-C2"14 "Fekete ABS nem horzsolható fedél12.5 "PirosPVCAcél€221.82
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-Y5X-C Economy Post Pvc Post Finish Piros | AD3AKD 3XGC3 875-21-std-no-y5x-c2"14 "Fekete ABS nem horzsolható fedél12.5 "PirosPVCAcél€221.82
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YDX-C Economy Post fehér veszély Tartsa távol | AD3AKF 3XGC5 875-32-STD-NO-YDX-C2"14 "Fekete ABS nem horzsolható fedél12.5 "fehérPVCAcél€230.48
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YEX-C Economy Post White üzemen kívül | AD3AKG 3XGC6 875-32-std-no-yex-c2"14 "Fekete ABS nem horzsolható fedél12.5 "fehérPVCAcél€230.48
TENSABARRIER 875-35-STD-NO-B9X-C Economy Post PVC Post Finish sárga | AD3AKH 3XGC7 875-35-STD-NO-B9X-C2"14 "Fekete ABS nem horzsolható fedél12.5 "SárgaPVCAcél€221.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YCX-C Economy Post White Cleaning Inch Progress
€230.48 /Mértékegység