TENNSCO ZLC7-8424S-3D Csavar nélküli polcok 84 x 24 Forgácslap | AD4WTB 44P236

TENNSCO ZLC7-8424S-3D csavar nélküli polcok 84 x 24 forgácslap

Tétel: AD4WTB Modell: ZLC7-8424S-3DKereszthivatkozás: 44P236
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€785.02 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar nélküli polcok, önindító
Sugárkapacitás1750 font
színekSzürke
Fedélzeti anyagForgácslemez
Mélység24 "
befejezElektrokabát
Magasság84 "
AnyagAcél
Polcok száma3
Polcbeállítások1-1 / 2 "növekmény
PolcstílusEgyetlen egyenes
Szélesség84 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 95.4
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)246.38
Hajószélesség (cm)77.47
HS-kód9403608081
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagSugárkapacitásszínekPolcok számaPolckapacitásSzélességDeszkázatFedélzeti anyagÁr
TENNSCO ZLE7-7224S-3 csavar nélküli polcos indító 72 x 24 3 polc | AC6VMQ 36K242 ZLE7-7224S-3Acél1750 fontSzürke3-72 "-Egyik sem€296.95
ajánlatkérés
TENNSCO ZLE5-7224S-3D csavar nélküli polcos indító 72 x 24 3 polc | AC6VMR 36K302 ZLE5-7224S-3DAcél1750 fontSzürke3-72 "-Forgácslemez€454.48
ajánlatkérés
TENNSCO ZLC7-9624S-3D csavar nélküli polcos indítószerkezet 96 x 24 3 polc | AC6VMT 36K314 ZLC7-9624S-3DAcél1600 fontSzürke3-96 "-Forgácslemez€672.81
ajánlatkérés
TENNSCO ZLC7-4848S-3W csavar nélküli polcos indító 48 x 48 3 polc | AC6VMU 36K330 ZLC7-4848S-3WAcél2500 fontSzürke3-48 "-Huzal€646.28
ajánlatkérés
TENNSCO ZLE5-4824S-3W csavar nélküli polcos indító 48 x 24 3 polc | AC6VMV 36K332 ZLE5-4824S-3WAcél2250 fontSzürke3-48 "-Huzal€360.35
ajánlatkérés
TENNSCO ZLC7-9624S-3W csavar nélküli polcos önindító 96 x 24 3 polc | AC6VMW 36K358 ZLC7-9624S-3WAcél1600 fontSzürke3-96 "-Huzal€743.77
ajánlatkérés
TENNSCO ZB7-3618S-5D csavar nélküli polcos indító 36 x 18 5 polc | AC6VMX 36K420 ZB7-3618S-5DAcél1000 fontSzürke5-36 "-Forgácslemez€291.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO ZLC7-8424S-3D csavar nélküli polcok 84 x 24 forgácslap
€785.02 /Mértékegység