TENNSCO ZBES-6024 kiegészítő polcszint 60 x 24 nem fedélzet | AD4YHL 44R105

TENNSCO ZBES-6024 kiegészítő polcszint 60 x 24 nem fedélzet

Tétel: AD4YHL Modell: ZBES-6024Kereszthivatkozás: 44R105
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€72.04 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTovábbi polcszint
színekSzürke
DeszkázatEgyik sem
Mélység24 "
befejezElektrokabát
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
AnyagAcél
Polcok száma1
Polckapacitás750 font
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.31
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)182.88
HS-kód9403908041
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSugárkapacitásDeszkázatFedélzeti anyagMélységPolckapacitásSzélességÁr
TENNSCO ZLCS-4218 kiegészítő polcszint 42 x 18 fedélzet nélkül | AD4XAT 44P414 ZLCS-4218-Egyik sem-18 "2500 font42 "€79.90
TENNSCO ZLCS-4224 kiegészítő polcszint 42 x 24 fedélzet nélkül | AD4XAU 44P415 ZLCS-4224-Egyik sem-24 "2500 font42 "€84.88
TENNSCO ZLCS-4230 kiegészítő polcszint 42 x 30 fedélzet nélkül AD4XAV 44P416 ZLCS-4230-Egyik sem-30 "2500 font42 "€91.58
TENNSCO ZLCS-4236 kiegészítő polcszint 42 x 36 Nincs fedélzet | AD4XAW 44P417 ZLCS-4236-Egyik sem-36 "2500 font42 "€98.78
TENNSCO ZLCS-4242 kiegészítő polcszint 42 x 42 fedélzet nélkül | AD4XAX 44P418 ZLCS-4242-Egyik sem-42 "2500 font42 "€107.18
TENNSCO ZLCS-4818 kiegészítő polcszint 48 x 18 fedélzet nélkül | AD4XAY 44P419 ZLCS-4818-Egyik sem-18 "2500 font48 "€80.28
TENNSCO ZLCS-4830 kiegészítő polcszint 48 x 30 fedélzet nélkül | AD4XAZ 44P420 ZLCS-4830-Egyik sem-30 "2500 font48 "€90.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO ZBES-6024 kiegészítő polcszint 60 x 24 nem fedélzet
€72.04 /Mértékegység