EATON Danfoss H145R sorozatú gumi hidraulikus fonott tömlők


Az Eaton Danfoss H145R sorozatú gumi hidraulikus fonott tömlők fakitermeléshez, bányászathoz és építőipari alkalmazásokhoz alkalmasak. Folyadékok átvitelére használják nagynyomású vízben és kőolaj alapú hidraulikus rendszerekben. Ezeket a tömlőket megerősítették, hogy növeljék szilárdságukat.

Szűrő
Fedőanyag: UHMWPE , Tömlő hossza: 250 láb. , Üzemi nyomás: 3000 psi , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 212 fokig , A cső anyaga: nitril , Típus: Hullámkreppelt
StílusModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratErősítésÁr (ÁFA nélkül)
A
H145R04-250R
041 / 4 "1 / 2 "2"Acélfonat€2,602.65
A
H145R06-250R
063 / 8 "21 / 32 "2-1 / 2 "Acélfonat€2,968.03
A
H145R08-250R
081 / 2 "51 / 64 "3-1 / 2 "Acélfonat€3,433.13
A
H145R10-250R
105 / 8 "63 / 64 "4"(2) Acélfonat€6,032.03
A
H145R12-250R
123 / 4 "1-1 / 8 "4-3 / 4 "(2) Acélfonat€8,794.16
A
H145R16-250R
161"1-15 / 32 "6"(2) Acélfonat€11,271.76

Jellemzők

  • -40 és 212 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
  • Ezek a fonott tömlők ultra-nagy molekulatömegű polietilén (UHMWPE) fedőanyaggal rendelkeznek, 1 fonat / 2 fonat erősítéssel a kopás- és kopásállóság érdekében.
  • Nitril belső csövekkel vannak felszerelve, amelyek akár 3000 psi nyomást is képesek ellenállni.
  • 1/4 és 1 hüvelyk közötti méretben kaphatók.

Szabványok és jóváhagyások

  • OSHA
  • SAE

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a hidraulika tömlők kiválasztásakor?

  • Az átvitt folyadék típusa és viszkozitása
  • Hőmérséklet és nyomástartomány
  • Kívánt rugalmasság és hajlítási sugár

Mi a különbség a hidraulikus fonott tömlők és a spiráltömlők között?

A fonott tömlőket gyakrabban használják nagynyomású alkalmazásokban, míg a spiráltömlőket általában extrém nagynyomású és nagy impulzusú alkalmazásokban használják.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?