TENNSCO TWI-60-N Work Surface Standard Width 60 Inch

Tétel: AF4GEW Modell: TWI-60-NKereszthivatkozás: 8VU67

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkaasztal
színekgitt
Mélység15 "
ÉlettípusEgyenes
befejezPorbevonatú
Keret színeHomok
Keret anyagAcél
Magasság18 "
Láb típusEgyenes
AnyagAcél
Felső vastagság1.5 "
Szélesség60 "
Munkafelületi anyagAcél
Munkaasztal szerelésÖsszeszerelés nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.22
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)153.67
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉlettípusFelső vastagságSzélességMunkafelületi anyagÁr
TENNSCO TWI-60-S munkafelület statikus szabályozási szélessége 60 hüvelyk | AF3QBR 8ATA5 TWI-60-SLekerekített1.5 "60 "Acél-
ajánlatkérés
TENNSCO TWI-72-N munkafelület szabványos szélesség 72 hüvelyk | AF4GEX 8VU68 TWI-72-NEgyenes1.5 "72 "Acél-
ajánlatkérés
TENNSCO TWI-60-SE munkafelület statikus vezérlésű tápsín | AF4VZW 9MAU8 TWI-60-SENégyzet1"60 "rétegelt-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO TWI-60-N Work Surface Standard Width 60 Inch