Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TENNSCO SURPC oszlopsapka 3/4 hüvelyk magasság x 2-3/4 hüvelyk szélesség x 2-3/4 hüvelyk mélység | AH9AVV 39FM95

TENNSCO SURPC Post Cap 3/4 Inch Height x 2-3/4 inch width x 2-3/4 Inch Depth

Raktáron
Tétel: AH9AVV Model: SURPCKereszthivatkozás: 39FM95

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPost Cap
színekFekete
Mélység2.75 "
befejezZománc
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Magasság3 / 4 "
AnyagNejlon
Polcok száma1
profilNehéz, súlyos
Polckapacitás0.09 font
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)6.99
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbefejezMagasságPolcok számaSzélességÁr
TENNSCO EURPC oszlopsapka 3/4 hüvelyk magasság x 1-1/2 hüvelyk szélesség x 1-1/2 hüvelyk mélység | AH9AVT 39FM93 EURPC1.5 "Zománc7 / 16 "11.5 "€2.03
TENNSCO ZTPPC oszlopsapka 3/4 hüvelyk magasság x 2 hüvelyk szélesség x 2 hüvelyk mélység | AH9AVY 39FM98 ZTPPC2"Természetes3 / 4 "-3.437 "€3.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO SURPC Post Cap 3/4 Inch Height x 2-3/4 inch width x 2-3/4 Inch Depth
€1.68 /Mértékegység