Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TENNSCO EURPC oszlopsapka 3/4 hüvelyk magasság x 1-1/2 hüvelyk szélesség x 1-1/2 hüvelyk mélység | AH9AVT 39FM93

TENNSCO EURPC oszlopsapka 3/4 hüvelyk magasság x 1-1/2 hüvelyk szélesség x 1-1/2 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AH9AVT Modell: EURPCKereszthivatkozás: 39FM93

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPost Cap
színekFekete
Mélység1.5 "
befejezZománc
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Magasság7 / 16 "
AnyagNejlon
Polcok száma1
profilNehéz, súlyos
Polckapacitás0.09 font
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.3
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbefejezMagasságPolcok számaSzélességÁr
TENNSCO SURPC oszlopsapka 3/4 hüvelyk magasság x 2-3/4 hüvelyk szélesség x 2-3/4 hüvelyk mélység | AH9AVV 39FM95 SURPC2.75 "Zománc3 / 4 "12.75 "€1.68
TENNSCO ZTPPC oszlopsapka 3/4 hüvelyk magasság x 2 hüvelyk szélesség x 2 hüvelyk mélység | AH9AVY 39FM98 ZTPPC2"Természetes3 / 4 "-3.437 "€3.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO EURPC oszlopsapka 3/4 hüvelyk magasság x 1-1/2 hüvelyk szélesség x 1-1/2 hüvelyk mélység
€2.03 /Mértékegység