Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TENNSCO Q2-3612 kiegészítő polc acél 22 Gauge Grey | AF4YCM 9PRA2

TENNSCO Q2-3612 Kiegészítő polc acél 22 Gauge Grey

Raktáron
Tétel: AF4YCM Modell: Q2-3612Kereszthivatkozás: 9PRA2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€57.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari polc
AssemblyÖsszeszerelés nélkül
színekSzürke
Mélység12 "
befejezPor-Kabát
Nyomtáv22
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Magasság1 5 / 16 "
AnyagAcél
Polckapacitás750 font
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.195
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységNyomtávTételPolckapacitásSzélességÁr
TENNSCO Q2-3618 kiegészítő polc acél 22 Gauge Grey | AF3RQR 8CLM9 Q2-361818 "22Ipari polc750 font36 "€76.31
TENNSCO Q2-3624 kiegészítő polc acél 22 Gauge Grey | AF4BYU 8PGR6 Q2-362424 "22Ipari polc700 font36 "€79.07
TENNSCO Q-4824 kiegészítő polc acél 20 Gauge Grey | AF4CXH 8RHN6 Q-482424 "20Ipari polc550 font48 "€122.06
TENNSCO Q2-4824 kiegészítő polc acél 22 Gauge Grey | AF4GBT 8VRC1 Q2-482424 "22Ipari polc450 font48 "€100.78
TENNSCO Q-3624 kiegészítő polc acél 20 Gauge Grey | AF4HLK 8X967 Q-362424 "20Ipari polc800 font36 "€96.11
TENNSCO Q-4818 kiegészítő polc acél 20 Gauge Grey | AF4LDL 9A735 Q-481818 "20Ipari polc550 font48 "€100.87
TENNSCO Q-3618 kiegészítő polcacél 20 szelvényű szürke | AF4NYY 9DYH4 Q-361818 "20Ipari polc850 font36 "€85.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO Q2-3612 Kiegészítő polc acél 22 Gauge Grey
€57.89 /Mértékegység