Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBHEXN51618P50 Hex Nut, 5/16-18 Thread Size, Stainless Steel, 50Pk | AH7CHD 36RJ33

FOREVERBOLT FBHEXN51618P50 hatlapú anya, 5/16-18 menetméret, rozsdamentes acél, 50 pk

Raktáron
Tétel: AH7CHD Modell: FBHEXN51618P50Kereszthivatkozás: 36RJ33

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€80.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Magasság17 / 64 "
Anya típusaHatszögletű anyát
StílusNehéz, súlyos
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.234
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXN51618P50 hatlapú anya, 5/16-18 menetméret, rozsdamentes acél, 50 pk
€80.44 /csomag