TENNSCO CK6624DHSD Speciális tárolószekrény Homok 200 font | AH9BJZ 39FT02

TENNSCO CK6624DHSD speciális tárolószekrény Homok 200 lbs

Raktáron
Tétel: AH9BJZ Típus: CK6624DHSDKereszthivatkozás: 39FT02

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,556.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil tárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Szekrény színeHomok
Szekrény mélysége24 "
Szekrény magassága73 "
Szekrény szélessége36 "
Görgős típus(4) Forgatás zárakkal
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonatú
Nyomtáv24
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Fogantyú stílusHinta
Magasság tartományTeljes magasság
Záró mechanizmusKulcsos
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma4
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polckapacitás200 font
Erősségi besorolásKereskedelmi
StílusPolcok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.4
Hajó magassága (cm)175.26
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)99.06
Származási országUS

Termék részletek:

    • Görgők mellékelve: Igen
    • Az építés módja: Hegesztve
    • Reteszelő szekrény: Igen
    • Zárási pontok: 3 pont

Termékváltozatok

TermékekModellSzekrény színeÁr
TENNSCO CK6624DHBK Speciális tárolószekrény fekete 200 font | AH9BJV 39FR97 CK6624DHBKFekete€1,556.97
TENNSCO CK6624DHLG speciális tárolószekrény világosszürke | AH9BJW 39FR98 CK6624DHLGVilágos Szürke€1,556.97
TENNSCO CK6624DHMG speciális tárolószekrény közepes szürke | AH9BJX 39FR99 CK6624DHMGKözepes szürke€1,556.97
TENNSCO CK6624DHPY Különleges tárolószekrény Champagne Putty | AH9BJY 39FT01 CK6624DHPYPezsgő / gitt€1,556.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO CK6624DHSD speciális tárolószekrény Homok 200 lbs
€1,556.97 /Mértékegység