TENNSCO 7114ELMG tárolószekrény közepes szürke 72 hüvelyk magasság 1 polc | AH9BFF 39FR15

TENNSCO 7114ELMG tárolószekrény, közepes szürke, 72 hüvelyk magasság, 1 polc

Tétel: AH9BFF Típus: 7114ELMGKereszthivatkozás: 39FR15
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,225.32 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Szekrény színeKözepes szürke
Szekrény mélysége18 "
Szekrény magassága36 "
Szekrény szélessége36 "
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonatú
Nyomtáv24
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Fogantyú stílusHúz
Magasság tartományTeljes magasság
Záró mechanizmusElektronikus kezelő
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma1
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polckapacitás150 font
Erősségi besorolásKereskedelmi
StílusRuhásszekrény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.15
Hajó magassága (cm)188.72
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)97.79
Származási országUS

Termék részletek:

    • Görgők mellékelve: Nem
    • Az építés módja: Hegesztve
    • Reteszelő szekrény: Igen
    • Zárási pontok: 2 pont

Termékváltozatok

TermékekModellMagasság tartományÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAssemblyZáró mechanizmusZárórendszerAjtók számaTeljes mélységTeljes magasságÁr
TENNSCO 1470 GREY tárolószekrény, 24 méretű, 72 hüvelyk magas, 36 hüvelyk, szélesség | AB3YHT 1W944 1470 SZÜRKE-Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül-3 pont218 "72 "€934.51
ajánlatkérés
TENNSCO BCD18-72MGY tárolószekrény 24-es nyomtáv 72 hüvelyk H 18 hüvelyk D | AC3GLW 2TER1 BCD18-72MGY--Hegesztett-3 pont-18 "72 "€796.16
ajánlatkérés
TENNSCO BCD18-72SD tárolószekrény 24-es nyomtáv 72 hüvelyk H 18 hüvelyk D | AC3GLX 2TER2 BCD18-72SD--Hegesztett-3 pont-18 "72 "€796.16
ajánlatkérés
TENNSCO BCD18-72BK tárolószekrény 24 mérőműszer 72 hüvelyk H 18 hüvelyk D | AC3GMB 2TER6 BCD18-72BK--Hegesztett-3 pont-18 "72 "€796.16
ajánlatkérés
TENNSCO 7224BK 24-es tárolószekrény 72 hüvelyk H 24 hüvelyk D | AC3GMC 2TER7 7224BK-ÖsszeállítottHegesztett-3 pont224 "72 "€1,105.86
ajánlatkérés
TENNSCO J2478SUBK tárolószekrény fekete 78 hüvelyk H 48 hüvelyk szélesség | AC3GMJ 2TET4 J2478SUBK-ÖsszeállítottHegesztett-3 pont224 "78 "€1,886.76
ajánlatkérés
TENNSCO 7218LGY tárolószekrény 24-es nyomtáv 72 hüvelyk H 36 hüvelyk szélesség | AC9NBU 3HNN1 7218LGY-ÖsszeállítottHegesztett-3 pont218 "72 "€958.24
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO 7114ELMG tárolószekrény, közepes szürke, 72 hüvelyk magasság, 1 polc
€1,225.32 /Mértékegység