Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TENNANT 130277 Tápkábel 25 láb | AA4EFX 12H274

TENNANT 130277 Tápkábel 25 láb

Raktáron
Tétel: AA4EFX Típus: 130277Kereszthivatkozás: 12H274

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€125.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápkábel
típus25 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.68
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)29.46
HS-kód8544429000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TENNANT 130222 tápkábel 25 láb Használat AD9VNC | AA4EFU 12H271 130222€83.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNANT 130277 Tápkábel 25 láb
€125.22 /Mértékegység