Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO TRW00114 gyűrűs hőelem K típusú ólom 144 hüvelyk | AC8HTL 3AEZ8

TEMPCO TRW00114 gyűrűs hőelem, K típusú vezeték 144 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8HTL Modell: TRW00114Kereszthivatkozás: 3AEZ8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€101.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyűrű hőelem
Építés1/4 "gyűrű a hőelem vezetékéhez rögzítve
Hiba pontossága (%)(293 C felett) +/- 0.75
Hiba pontossága (C fok)+/- 2.2 293 alatt
SzigetelésÜveggyapot
Ólomhossz144 "
Dugó vagy csatlakozó típusa1/4 "gyűrűs terminál
Hőmérséklet Határérték (F fok)900
Hőelem elem20 AWG
Hőelem típusaK
típusK

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód9025198080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÓlomhossztípusÁr
TEMPCO TRW00113 gyűrűs hőelem K típusú ólom 48 hüvelyk | AC8HTJ 3AEZ6 TRW0011348 "K€39.64
TEMPCO TRW00106 Gyűrűs hőelem J típusú vezeték 144 In | AC8HTK 3AEZ7 TRW00106144 "J€66.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO TRW00114 gyűrűs hőelem, K típusú vezeték 144 hüvelyk
€101.17 /Mértékegység