Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO LDWR-1062 magas hőmérsékletű ólomdrót 16-os nyomtávú fekete | AC9HTD 3GRN5

TEMPCO LDWR-1062 magas hőmérsékletű vezetékhuzal 16 Gauge fekete

Raktáron
Tétel: AC9HTD Modell: LDWR-1062Kereszthivatkozás: 3GRN5
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
€293.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű ólomhuzal
KábeltípusPTFE
Vezető anyagEzüstözött réz
SzigetelésPTFE szigetelés extrudálva vezetőn
Kabát színeFekete
Kabát típusaPTFE szigetelés extrudálva vezetőn
Max. Amper24 104 F / 40 C környezeti hőmérsékleten
Max. Hőmérséklet392 F
Névleges külső Dia.0.079 "
Orsó hossza100 láb.
Orsó / tekercs hossza (Ft)100
zátonyrafutásX 19 29
Feszültség300
Vezetékmérő16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6795
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges külső Dia.KábeltípusVezető anyagOrsó hosszaOrsó / tekercs hossza (Ft)zátonyrafutásFeszültségSzigetelésÁr
TEMPCO LDWR-1012 magas hőmérsékletű ólomhuzal, 842°F | AC2HBD 2KE37 LDWR-10120.134 "MGNikkel bevonatú réz100 láb.100X 26 30600Csillám szigetelés üvegszálas fonattal€281.13
TEMPCO LDWR-1021 huzal magas hőmérsékleten AC2HBJ 2KE42 LDWR-10210.103 "TGGTNikkelezett réz100 láb.100X 26 30600PTFE szalagos szigetelés (2) üvegszálas szigetelőréteggel, PTFE-kezelt üvegszálas fonattal borítva€178.83
TEMPCO LDWR-1042 magas hőmérsékletű vezetékes vezeték 16-os nyomtávú maximális hőmérséklet 842 F | AC9HRG 3GRK3 LDWR-10420.134 "MGNikkel bevonatú réz250 láb.250X 26 30600Csillám szigetelés üvegszálas fonattal€645.33
TEMPCO LDWR-1047 magas hőmérsékletű vezeték 16-os nyomtávú max. Hőmérséklet 482 F | AC9HRM 3GRK8 LDWR-10470.103 "TGGTNikkelezett réz250 láb.250X 26 30600PTFE szalagos szigetelés (2) üvegszálas szigetelőréteggel, PTFE-kezelt üvegszálas fonattal borítva€412.19
TEMPCO LDWR-1052 magas hőmérsékletű vezeték 16-os nyomtávú vörös | AC9HRT 3GRL4 LDWR-10520.079 "PTFEEzüstözött réz100 láb.100X 19 29300PTFE szigetelés extrudálva vezetőn€290.47
TEMPCO LDWR-1057 magas hőmérsékletű vezeték 16-os nyomtávú fehér | AC9HRY 3GRL9 LDWR-10570.079 "PTFEEzüstözött réz100 láb.100X 19 29300PTFE szigetelés extrudálva vezetőn€293.28
TEMPCO LDWR-1067 magas hőmérsékletű vezeték 16-os nyomtávú piros | AC9HTJ 3GRP1 LDWR-10670.079 "PTFEEzüstözött réz250 láb.250X 19 29300PTFE szigetelés extrudálva vezetőn€672.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO LDWR-1062 magas hőmérsékletű vezetékhuzal 16 Gauge fekete
€293.52 /Mértékegység