Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO LDWR-1047 magas hőmérsékletű vezeték 16-os nyomtávú max. Hőmérséklet 482 F | AC9HRM 3GRK8

TEMPCO LDWR-1047 magas hőmérsékletű vezetékhuzal, 16 méteres maximális hőmérséklet 482 F

Raktáron
Tétel: AC9HRM Modell: LDWR-1047Kereszthivatkozás: 3GRK8
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
€441.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű ólomhuzal
KábeltípusTGGT
Vezető anyagNikkelezett réz
SzigetelésPTFE szalagos szigetelés (2) üvegszálas szigetelőréteggel, PTFE-kezelt üvegszálas fonattal borítva
Kabát színeTermészetes
Kabát típusaPTFE szalagos szigetelés a vezető felett, amelyet két réteg üvegszálas szigetelés követ, PTFE-vel kezelt üvegszálas fonattal borítva
Max. Amper26 104 F / 40 C környezeti hőmérsékleten
Max. Hőmérséklet482 F
Névleges külső Dia.0.103 "
Orsó hossza250 láb.
Orsó / tekercs hossza (Ft)250
zátonyrafutásX 26 30
Feszültség600
Vezetékmérő16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.791
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8544493040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges külső Dia.KábeltípusVezető anyagOrsó hosszaOrsó / tekercs hossza (Ft)zátonyrafutásFeszültségSzigetelésÁr
TEMPCO LDWR-1012 magas hőmérsékletű ólomhuzal, 842°F | AC2HBD 2KE37 LDWR-10120.134 "MGNikkel bevonatú réz100 láb.100X 26 30600Csillám szigetelés üvegszálas fonattal€301.30
TEMPCO LDWR-1021 huzal magas hőmérsékleten AC2HBJ 2KE42 LDWR-10210.103 "TGGTNikkelezett réz100 láb.100X 26 30600PTFE szalagos szigetelés (2) üvegszálas szigetelőréteggel, PTFE-kezelt üvegszálas fonattal borítva€191.65
TEMPCO LDWR-1042 magas hőmérsékletű vezetékes vezeték 16-os nyomtávú maximális hőmérséklet 842 F | AC9HRG 3GRK3 LDWR-10420.134 "MGNikkel bevonatú réz250 láb.250X 26 30600Csillám szigetelés üvegszálas fonattal€691.62
TEMPCO LDWR-1052 magas hőmérsékletű vezeték 16-os nyomtávú vörös | AC9HRT 3GRL4 LDWR-10520.079 "PTFEEzüstözött réz100 láb.100X 19 29300PTFE szigetelés extrudálva vezetőn€311.28
TEMPCO LDWR-1057 magas hőmérsékletű vezeték 16-os nyomtávú fehér | AC9HRY 3GRL9 LDWR-10570.079 "PTFEEzüstözött réz100 láb.100X 19 29300PTFE szigetelés extrudálva vezetőn€314.32
TEMPCO LDWR-1062 magas hőmérsékletű ólomdrót 16-os nyomtávú fekete | AC9HTD 3GRN5 LDWR-10620.079 "PTFEEzüstözött réz100 láb.100X 19 29300PTFE szigetelés extrudálva vezetőn€314.58
TEMPCO LDWR-1067 magas hőmérsékletű vezeték 16-os nyomtávú piros | AC9HTJ 3GRP1 LDWR-10670.079 "PTFEEzüstözött réz250 láb.250X 19 29300PTFE szigetelés extrudálva vezetőn€720.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO LDWR-1047 magas hőmérsékletű vezetékhuzal, 16 méteres maximális hőmérséklet 482 F
€441.76 /Mértékegység