Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO LDWR-1042 magas hőmérsékletű vezetékes vezeték 16-os nyomtávú maximális hőmérséklet 842 F | AC9HRG 3GRK3

TEMPCO LDWR-1042 magas hőmérsékletű vezetékhuzal, 16 méteres maximális hőmérséklet 842 F

Raktáron
Tétel: AC9HRG Modell: LDWR-1042Kereszthivatkozás: 3GRK3
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
€645.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű ólomhuzal
KábeltípusMG
Vezető anyagNikkel bevonatú réz
SzigetelésCsillám szigetelés üvegszálas fonattal
Kabát színeTermészetes
Kabát típusaCsillám szigetelés az üvegszállal borított vezetékek felett, magas hőmérsékletű bevonattal impregnált fonat felett
Max. Amper30 104 F / 40 C környezeti hőmérsékleten
Max. Hőmérséklet842 F
Névleges külső Dia.0.134 "
Orsó hossza250 láb.
Orsó / tekercs hossza (Ft)250
zátonyrafutásX 26 30
Feszültség600
Vezetékmérő16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8544493040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges külső Dia.KábeltípusVezető anyagOrsó hosszaOrsó / tekercs hossza (Ft)zátonyrafutásFeszültségSzigetelésÁr
TEMPCO LDWR-1012 magas hőmérsékletű ólomhuzal, 842°F | AC2HBD 2KE37 LDWR-10120.134 "MGNikkel bevonatú réz100 láb.100X 26 30600Csillám szigetelés üvegszálas fonattal€281.13
TEMPCO LDWR-1021 huzal magas hőmérsékleten AC2HBJ 2KE42 LDWR-10210.103 "TGGTNikkelezett réz100 láb.100X 26 30600PTFE szalagos szigetelés (2) üvegszálas szigetelőréteggel, PTFE-kezelt üvegszálas fonattal borítva€178.83
TEMPCO LDWR-1047 magas hőmérsékletű vezeték 16-os nyomtávú max. Hőmérséklet 482 F | AC9HRM 3GRK8 LDWR-10470.103 "TGGTNikkelezett réz250 láb.250X 26 30600PTFE szalagos szigetelés (2) üvegszálas szigetelőréteggel, PTFE-kezelt üvegszálas fonattal borítva€412.19
TEMPCO LDWR-1052 magas hőmérsékletű vezeték 16-os nyomtávú vörös | AC9HRT 3GRL4 LDWR-10520.079 "PTFEEzüstözött réz100 láb.100X 19 29300PTFE szigetelés extrudálva vezetőn€290.47
TEMPCO LDWR-1057 magas hőmérsékletű vezeték 16-os nyomtávú fehér | AC9HRY 3GRL9 LDWR-10570.079 "PTFEEzüstözött réz100 láb.100X 19 29300PTFE szigetelés extrudálva vezetőn€293.28
TEMPCO LDWR-1062 magas hőmérsékletű ólomdrót 16-os nyomtávú fekete | AC9HTD 3GRN5 LDWR-10620.079 "PTFEEzüstözött réz100 láb.100X 19 29300PTFE szigetelés extrudálva vezetőn€293.52
TEMPCO LDWR-1067 magas hőmérsékletű vezeték 16-os nyomtávú piros | AC9HTJ 3GRP1 LDWR-10670.079 "PTFEEzüstözött réz250 láb.250X 19 29300PTFE szigetelés extrudálva vezetőn€672.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO LDWR-1042 magas hőmérsékletű vezetékhuzal, 16 méteres maximális hőmérséklet 842 F
€645.33 /Mértékegység