Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK ZCKJ2H7 végálláskapcsoló test 2NO/2NC 10A @ 300V | AH2NRG 2EJ22

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKJ2H7 végálláskapcsoló test 2NO/2NC 10A @ 300V

Raktáron
Cikkszám: AH2NRG Modell: ZCKJ2H7Kereszthivatkozás: 2EJ22
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
€240.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsoló teste
AC kapcsolat értékelése10A @ 240 VAC
Kapcsolatfelvétel2NO / 2NC
Elektromos kapcsolatCsavaros terminál
IP besorolás66
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 12
Működési hőmérséklet.-13 foktól 158 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellAC kapcsolat értékeléseKapcsolatfelvételElektromos kapcsolatIP besorolásTételNEMA értékelésMűködési hőmérséklet.Ár
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK ZCKJ1D végálláskapcsoló test 1NO/1NC 3A @ 240VAC | AG9PWF 21HK31 ZCKJ1D10A @ 240 VAC1NO / 1NC4 tűs M12 csatlakozó66Végállás kapcsoló test, M12 csatlakozás1, 2, 3, 4, 12-13 foktól 158 fokig F€279.24
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK ZCP21M12 végálláskapcsoló test 1NO/1NC | AG9PWG 21HK35 ZCP21M124A @ 300 VAC1NO / 1NC4 tűs M12 csatlakozó65Kompakt végálláskapcsoló test, M12 csatlakozás1, 4, 12-13 foktól 158 fokig F€134.84
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK ZCT21N12 végálláskapcsoló test 1NO/1NC | AG9PWH 21HK40 ZCT21N126A @ 300 VAC1NO / 1NCCsavaros terminál65Kompakt végálláskapcsoló test, 1/2 "NPT csatlakozás1, 4, 12-13 foktól 158 fokig F€108.04
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK ZCD21M12 végálláskapcsoló test 1NO/1NC M12 csatlakozás | AG9PWJ 21HK42 ZCD21M1210A @ 240 VAC1NO / 1NC4 tűs M12 csatlakozó66, 67Kompakt végálláskapcsoló test, M12 csatlakozás1, 2, 3, 4, 12-13 foktól 158 fokig F€203.73
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK ZCMD21 végálláskapcsoló test 1NO/1NC | AG9PWK 21HK59 ZCMD2110A @ 240 VAC1NO / 1NCCsatlakoztassa66, 67Miniatűr végállás kapcsoló test4X, 6P, 12, 13-13 foktól 158 fokig F€108.55
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK ZCMD21M12 végálláskapcsoló test 1CO | AG9PWL 21HK60 ZCMD21M124A @ 300 VAC1NO / 1NC4 tűs M12 csatlakozó66, 67Miniatűr végállás kapcsoló test, M12 csatlakozás4X, 6P, 12, 13-13 foktól 158 fokig F€196.52
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK ZCMD25 végálláskapcsoló test 1NO/1NC | AG9PWM 21HK61 ZCMD2510A @ 240 VAC1NO / 1NCCsatlakoztassa66, 67Miniatűr végállás kapcsoló test4X, 6P, 12, 13-13 foktól 158 fokig F€101.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKJ2H7 végálláskapcsoló test 2NO/2NC 10A @ 300V
€240.80 /Mértékegység