GRAINGER Nyomásszabályozó, nem ivóvíz alkalmazásokhoz, 3-utas sárgaréz sorozat


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Magasság: 4.375 " , Hossz: 2.125 " , Max. Nyomás: 300 psi , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Tömítés anyaga: NBR, EPDM
StílusModellBemeneti méretKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
30PV13
1 / 2 "1 / 2 "50-175 psi€176.74
A
30PV11
1 / 2 "1 / 2 "3-50 psi€143.96
A
30PV12
1 / 2 "1 / 2 "10-125 psi€170.29
A
30PV10
1 / 2 "1 / 2 "1-25 psi€182.57
A
30PV03
1 / 4 "1 / 4 "1-25 psi€155.67
A
30PV04
1 / 4 "1 / 4 "3-50 psi€162.12
A
30PV08
3 / 8 "3 / 8 "10-125 psi€185.45
A
30PV07
3 / 8 "3 / 8 "3-50 psi€170.88

Nyomásszabályozó, nem ivóvíz alkalmazásokhoz, 3-utas sárgaréz sorozat

A Grainger nyomásszabályozók a folyadékáramlás szabályozására szolgálnak, miközben szabályozzák a rendszeren vagy csővezetéken áthaladó közeg mozgását, irányát és nyomását. Sárgaréz testük 300 psi maximális nyomást képes ellenállni, és maximum 140 fokos hőmérsékleten működnek. 1 és 175 psi közötti állítható nyomást tesznek lehetővé.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?