Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE06 végálláskapcsoló fej Cat whisker | AF7JPC 21HK36

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE06 végálláskapcsoló fej Cat whisker

Raktáron
Tétel: AF7JPC Modell: ZCE06Kereszthivatkozás: 21HK36
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
€68.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hossza5.19 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusWisker macska
Működtető típusaIngatag bot
erősítőkNem alkalmazható
Kar hosszúság5.2 "
KapcsolatfelvételNem alkalmazható
IP besorolásNem értékelt
MozgalomMindenirányú
NEMA értékelésNem értékelt
Működési erő14.20 hüvelyk
Működési hőmérséklet.-25 foktól 70 fokig F
Utazás90 fok
FeszültségértékelésNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8538908080

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: pillanatnyi

Termékváltozatok

TermékekModellMozgalomMűködtető hosszaMűködtető típusaMűködési erőHenger Dia.Henger anyagHenger szélességeerősítőkÁr
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE06 végálláskapcsoló fej Cat Wisker F/xckj | AF9FWA 2EJ09 ZCKE06Mindenirányú5.56 "-1.44 hüvelyk---3A / 0.27A€110.47
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD06 végálláskapcsoló fej Cat Wisker F/xckl | AF9FYG 2EH97 06 ZCKDNem Meghatározott5.56 "-1.15 in.-lb---3A / 0.27A€115.22
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKY41 Görgőkar kar 3 hüvelykes kar hossza | AH2NRK 2EJ34 ZCKY41--Állítható görgő-0.88 "Delrin0.2 "-€31.57
TELEMECANIQUE SENSORS ZCY18 Görgőkar kar 1.34 hüvelykes kar hossza | AJ2GXQ 4AJ54 ZCY18--Standard görgő-0.63 "Hőre lágyuló0.22 "-€5.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE06 végálláskapcsoló fej Cat whisker
€68.24 /Mértékegység