Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XZCC12MCM50B belső menetes csatlakozó 125vac/150vdc | AF6HBH 19MJ06

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12MCM50B belső menetes csatlakozó 125vac/150vdc

Raktáron
Tétel: AF6HBH Típus: XZCC12MCM50BKereszthivatkozás: 19MJ06
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
€28.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKülső menetes csatlakozó
1. vég A csapok száma5
1. szálM12
2. vég Csatlakozás típusaCsupasz vezeték
2. vég A csapok száma0
IP besorolás67
Kabát színeFekete
Max. Amper3A
Max. Feszültség125VAC / 150VDC
Vezetők száma5
Temp. Hatótávolság-40 foktól 85 fokig
Vezetékméret18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3
Hajó hossza (cm)7.98
Hajószélesség (cm)5.99
HS-kód8536904000

Termék részletek:

    • 1. vég nem (férfi)
    • 1. végű kulcstartó (egyetlen)
    • 1. vég dugó vége (derékszög)

Termékváltozatok

TermékekModell1. vég A csapok számaVezetők számaÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XZCC12MCM40B belső menetes csatlakozó 125vac/150vdc | AF6HBG 19MJ05 OSZCC12MCM40B44€25.92
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XZCC12MDM40B külső menetes csatlakozó 125vac/150vdc | AF6HBJ 19MJ07 XZCC12MDM40B44€25.16
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XZCC12MDM50B belső menetes csatlakozó 125vac/150vdc | AF6HBK 19MJ08 XZCC12MDM50B55€30.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12MCM50B belső menetes csatlakozó 125vac/150vdc
€28.40 /Mértékegység