MILWAUKEE Nagy sebességű acél lépcsős fúrófej


Szűrő
Befejezés: Fekete oxid , Anyaga: Nagy sebességű acél , Fuvolák száma: 2 , Szár típusa: Kerek (3) lapokkal
StílusModellBit hosszaSzármérettartományMéreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
A
48-89-9207
2 13 / 64 "3 / 8 "7/8 "lépésekkel7 / 8 "€132.54
B
48-89-9203
2 37 / 64 "3 / 8 "1/4 "- 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€107.37
C
48-89-9204
2 61 / 64 "3 / 8 "3/16 "- 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€123.02
D
48-89-9209
2 61 / 64 "3 / 8 "7/8 "és 1-1 / 8" lépésekkel7/8", 1-1/8"€155.78
E
48-89-9206
2.031 "1 / 4 "3/8 "- 1/2"3/8 ", 1/2"€79.28
F
48-89-9212
3 1 / 16 "3 / 8 "7/8" to 1-3/8"7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"€193.26
G
48-89-9205
3 3 / 64 "3 / 8 "1/4" to 1-3/8"1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8"€220.70
H
48-89-9211
3 3 / 64 "3 / 8 "7/8" to 1-7/32"7/8", 1-1/8", 1-7/32"€176.89
I
48-89-9202
3 5 / 64 "1 / 4 "3/16 "- 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"€83.65
I
48-89-9201
3 7 / 64 "1 / 4 "1/8 "- 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€65.21
J
48-89-9208
3 17 / 64 "3 / 8 "1/2 "- 1"1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€129.13

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?