Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XY2CH13150H7 Kábelhúzó kapcsoló Univerzális 1no+1nc | AF6FXB 12N824

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CH13150H7 Kábelhúzó kapcsoló Univerzális 1no+1nc

Raktáron
Tétel: AF6FXB Modell: XY2CH13150H7Kereszthivatkozás: 12N824
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
€643.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészkábel húzókapcsoló
AC kapcsolat értékelése3A @ 240 VAC
Case MaterialZárnák
Kapcsolatfelvétel1NC / 1NO
DC érintkezés besorolása0.27A @ 250 VDC
Mélység1.57 "
MutatóEgyik sem
IP besorolás65
Hossz7.76 "
Max. Kábelhossz50 ft.
Min. JelenlegiNem alkalmazható
Felszerelési stílusDupla vége
NEMA értékelés1, 4, 12
Működési erő4.5 font
visszaPush Button
Kapcsoló funkcióFenntartott
Kapcsolási képességEgyetlen kábel
Termikus áramerősség10A
Szélesség2.68 "
Vezetékbejegyzés1 / 2 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0395
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8536509065

Termék részletek:

    • Működési helyzet (bal vagy jobb)
    • Hőerősség (10A)

Termékváltozatok

TermékekModellAC kapcsolat értékeléseMélységHosszFelszerelési stílusMűködési erőSzélességÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XY2CH13250H7 Kábelhúzó kapcsoló Univerzális 1no+1nc | AF6FXC 12N825 XY2CH13250H73A2.38 "7.76 "Dupla vége4.5 font2.68 "€687.79
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XY2CE1A150H7 Kábelhúzó kapcsoló jobb 1no+1nc | AG7BJR 4B789 XY2CE1A150H73A @ 240 VAC4.13 "9"Egyetlen végNem alkalmazható9.02 "€792.57
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XY2CE2A250H7 Kábelhúzó kapcsoló bal 1no+1nc | AG7BNB 4B784 XY2CE2A250H73A @ 240 VAC4.13 "9"Egyetlen végNem alkalmazható9.02 "€785.22
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XY2CE2A150H7 Kábelhúzó kapcsoló bal 1no+1nc | AG7BND 4B786 XY2CE2A150H73A @ 240 VAC4.13 "9"Egyetlen végNem alkalmazható9.02 "€794.84
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XY2CE1A250H7 Kábelhúzó kapcsoló jobb 1no+1nc | AG7BNE 4B787 XY2CE1A250H73A @ 240 VAC4.13 "9"Egyetlen végNem alkalmazható9.02 "€778.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CH13150H7 Kábelhúzó kapcsoló Univerzális 1no+1nc
€643.37 /Mértékegység