Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XY2CE2A250H7 Kábelhúzó kapcsoló bal 1no+1nc | AG7BNB 4B784

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A250H7 Kábelhúzó kapcsoló Bal 1no+1nc

Raktáron
Tétel: AG7BNB Típus: XY2CE2A250H7Kereszthivatkozás: 4B784
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
€764.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészkábel húzókapcsoló
AC kapcsolat értékelése3A @ 240 VAC
Case MaterialZárnák
Kapcsolatfelvétel1NC / 1NO
DC érintkezés besorolása0.27A @ 250 VDC
Mélység4.13 "
MutatóEgyik sem
IP besorolás65
Hossz9"
Max. Kábelhossz165 ft.
Min. JelenlegiNem alkalmazható
Felszerelési stílusEgyetlen vég
NEMA értékelés1, 4, 12
Működési erőNem alkalmazható
visszaIndított nyomógomb
Kapcsoló funkcióFenntartott
Kapcsolási képességEgyetlen kábel
Termikus áramerősség10A
Szélesség9.02 "
Vezetékbejegyzés1 / 2 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.66
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8536509065

Termék részletek:

    • Működési helyzet (bal)
    • Hőerősség (10A)

Termékváltozatok

TermékekModellAC kapcsolat értékeléseMélységHosszFelszerelési stílusMűködési erőSzélességÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XY2CH13150H7 Kábelhúzó kapcsoló Univerzális 1no+1nc | AF6FXB 12N824 XY2CH13150H73A @ 240 VAC1.57 "7.76 "Dupla vége4.5 font2.68 "€635.03
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XY2CH13250H7 Kábelhúzó kapcsoló Univerzális 1no+1nc | AF6FXC 12N825 XY2CH13250H73A2.38 "7.76 "Dupla vége4.5 font2.68 "€681.25
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XY2CE1A150H7 Kábelhúzó kapcsoló jobb 1no+1nc | AG7BJR 4B789 XY2CE1A150H73A @ 240 VAC4.13 "9"Egyetlen végNem alkalmazható9.02 "€800.68
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XY2CE2A150H7 Kábelhúzó kapcsoló bal 1no+1nc | AG7BND 4B786 XY2CE2A150H73A @ 240 VAC4.13 "9"Egyetlen végNem alkalmazható9.02 "€790.67
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XY2CE1A250H7 Kábelhúzó kapcsoló jobb 1no+1nc | AG7BNE 4B787 XY2CE1A250H73A @ 240 VAC4.13 "9"Egyetlen végNem alkalmazható9.02 "€770.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A250H7 Kábelhúzó kapcsoló Bal 1no+1nc
€764.47 /Mértékegység