JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NDT4 Compression Tee 3/4 hüvelykes Fnpt sárgaréz | AD8WUN

APPROVED VENDOR 4NDT4 Compression Tee 3/4 hüvelykes Fnpt sárgaréz

Tétel: AD8WUN Modell: 4NDT4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós póló
csatlakozás1/2"-os cső a kompressziókon keresztül, 3/4"-es FNPT az elágazó pólón
Magasság1.8 "
AnyagSárgaréz
Max. Munkahelyi nyomás125 psi
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7412200035
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásMagasságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NDT3 Compression Tee 1/2 hüvelykes Fnpt sárgaréz | AD8WUM 4NDT33/8"-os cső a kompressziókon keresztül, 1/2"-es FNPT az elágazó pólón1.6 "1.2 "€9.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NDT6 Compression Tee 3/4 hüvelykes Fnpt sárgaréz | AD8WUQ 4NDT61/2"-os cső a kompressziókon keresztül, 1/2"-es FNPT az elágazó pólón2"1.5 "€30.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4NDT4 Compression Tee 3/4 hüvelykes Fnpt sárgaréz