Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAT16T Emitter 4.26 - 131 láb relé száma / nincs | AG7BJH 4AJ32

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAT16T Emitter 4.26 - 131 láb relé No/nc

Raktáron
Tétel: AG7BJH Modell: XUX0AKSAT16TKereszthivatkozás: 4AJ32
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
€239.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos érzékelő
test anyagaPBT
Áramkör típusaAdó
Mélység3.44 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminál
IP besorolás65, 67
Hossz5"
FényforrásInfravörös LED
Max. Érzékelési távolság60m
NEMA értékelésIP67
Működési frekvencia250 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 55 fokig
ÜzemmódVálasztható Világos vagy Sötét Be
Tápellátás12–24 VDC
Válaszidő25.0 ms.
Érzékelési módszerA gerendás távadón keresztül
AlakNégyszögletes
Szélesség1.18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8543709650

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységElektromos kapcsolatIP besorolásHosszMűködési frekvenciaÜzemmódTápellátásÁr
TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAM12T Emitter 4.26 - 131 láb relé száma / nincs | AG7BHW 4AJ41 XUX0AKSAM12T1.2 "3.43 "M12 csatlakozó674.49 "250 HzVilágítani12–24 VDC€239.83
TELEMECANIQUE SENSORS XUX0ARCTT16T Emitter 4.26 - 131 láb relé száma / nincs | AG7BJB 4AJ48 XUX0ARCTT16T1.18 "3.44 "Csavaros terminál675"25 HzVálasztható Világítás be / Sötét be24 - 240 VAC / DC€235.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAT16T Emitter 4.26 - 131 láb relé No/nc
€239.71 /Mértékegység