Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAM12T Emitter 4.26 - 131 láb relé száma / nincs | AG7BHW 4AJ41

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAM12T Emitter 4.26 - 131 láb relé No/nc

Raktáron
Tétel: AG7BHW Típus: XUX0AKSAM12TKereszthivatkozás: 4AJ41

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€239.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos érzékelő
test anyagaPBT
Áramkör típusaAdó
Mélység3.43 "
Elektromos kapcsolatM12 csatlakozó
IP besorolás67
Hossz4.49 "
FényforrásInfravörös LED
Max. Érzékelési távolság60m
NEMA értékelésIP67
Működési frekvencia250 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 55 fokig
ÜzemmódVilágítani
Tápellátás12–24 VDC
Válaszidő25.0 ms.
Érzékelési módszerA gerendás távadón keresztül
AlakNégyszögletes
Szélesség1.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8543709650

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységElektromos kapcsolatIP besorolásHosszMűködési frekvenciaÜzemmódTápellátásÁr
TELEMECANIQUE SENSORS XUX0ARCTT16T Emitter 4.26 - 131 láb relé száma / nincs | AG7BJB 4AJ48 XUX0ARCTT16T1.18 "3.44 "Csavaros terminál675"25 HzVálasztható Világítás be / Sötét be24 - 240 VAC / DC€235.64
TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAT16T Emitter 4.26 - 131 láb relé száma / nincs | AG7BJH 4AJ32 XUX0AKSAT16T1.18 "3.44 "Csavaros terminál65, 675"250 HzVálasztható Világos vagy Sötét Be12–24 VDC€239.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAM12T Emitter 4.26 - 131 láb relé No/nc
€239.83 /Mértékegység