Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSM3702L2 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 1.5a | AF6FWA 12G766

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3702L2 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 1.5a

Raktáron
Tétel: AF6FWA Modell: XCSM3702L2Kereszthivatkozás: 12G766
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
€335.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
AC kapcsolat értékelése1.5A @ 300 V
Működtető hossza0.8 "
test anyagaZárnák
Kábel hossza6.6 láb.
Kapcsolat típusa30 "x 60"
Kapcsolatfelvétel1NEM, 1NC
DC érintkezés besorolása1.5A @ 300 V
Mélység0.63 "
Fej anyagaZárnák
Magasság2.77 "
IP besorolás66, 67, 68
MozgalomVízszintes
Működési erő7.9 font
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
StílusAcél görgős dugattyú
Szélesség1.18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8536509055

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Műanyag burkolat, 5 lebenyű foglalatfejű biztonsági csavarral rögzítve, dugattyúfej

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaKapcsolat típusaMélységMagasságIP besorolásMűködési erőÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSD3702N12 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 1.5a | AF6FWE 12G770 XCSD3702N120.39 "30 "x 48"1.36 "3.92 "66, 678.09 font€287.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3702L2 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 1.5a
€335.78 /Mértékegység